WESCO 272230 デラックス コンパクト ワイヤー オフィス カート、耐荷重 200 ポンド
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
アイテム価格 | メールカート |
キャスター構成 | (2)リジッド、(2)スイベル |
ゲージ | 18 |
長さ | 25 " |
唇の高さ | 7.5 " |
負荷容量 | 200ポンド |
材料 | 鋼 |
キャスターホイールの数 | 4 |
全体の高さ | 38.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 33.5 " |
全幅 | 23.75 " |
プラットフォームの長さ | 23 " |
プラットフォームの幅 | 39.5 " |
棚の長さ | 17.25 " |
棚幅 | 25 " |
棚 | 2 |
ホイール素材 | 半空気圧 |
船の重量(kg) | 22.5 |
船高(cm) | 97.16 |
船の長さ(cm) | 85.09 |
船幅(cm) | 60.33 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。