OETIKER 12600393 ウォームギアクランプ、バンド幅 1/2 インチ、サイズ範囲 114 mm ~ 165 mm、10 個パック
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォームギアホースクランプ |
バンド素材 | 301ステンレススチール |
バンド幅 | 1 / 2 " |
パックサイズ | 10 |
SAEサイズ | 96 |
ねじ材 | メッキ炭素鋼 |
サイズ範囲 | 114 mmから165 mm |
原産国 | US |
モデル | サイズ範囲 | バンド幅 | SAEサイズ | パックサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12600359 | 9 mmから22 mm | 1 / 2 " | 6 | 10 | 10 | ¥1,836 | 見積依頼
|
12600374 | 11 mmから25 mm | 1 / 2 " | 8 | 10 | 10 | ¥1,873 | 見積依頼
|
12600375 | 13 mmから27 mm | 1 / 2 " | 10 | 10 | 10 | ¥1,953 | 見積依頼
|
12600376 | 14 mmから32 mm | 1 / 2 " | 12 | 10 | 10 | ¥2,009 | 見積依頼
|
12600377 | 17 mmから38 mm | 1 / 2 " | 16 | 10 | 10 | ¥2,120 | 見積依頼
|
12600378 | 19 mmから44 mm | 1 / 2 " | 20 | 10 | 10 | ¥2,237 | 見積依頼
|
12600379 | 25 mmから51 mm | 1 / 2 " | 24 | 10 | 10 | ¥2,312 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。