LEESON 119453.00 ジェット ポンプ モーター、1 1/2 馬力、3 相、3490 Rpm、56J フレーム、230/460VAC
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
アイテム価格 | ジェットポンプモーター |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 6.5 " |
ボルトサークル径 | 5 7 / 8 " |
Code | M |
コンジットボックスの位置 | F1 |
設計 | B |
デューティ | 連続的な |
運転時間やサイクル | 連続的な |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 56J |
フレーム材料 | 鋼 |
全負荷アンペア | 4 / 2A |
高さ | 7 7 / 16 " |
HP | 50 1/2 |
Hz | 60 Hz |
絶縁クラス | F |
kW | 1.12 / .75 |
長さの少ないシャフト | 10 1 / 4 " |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 104度F |
モーターアプリケーション | ポンプ |
モーター設計 | 3フェーズ |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | 顔 |
モーターシャフトの設計 | ねじ付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | ジェットポンプ |
モーター熱保護 | なし |
取り付け | ラウンド |
銘板の回転数 | 3490 |
NEMAデザイン | なし |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 12.6875 " |
梱包 | B |
相 | 3 |
力率 | 82 / 78.5 |
回転 | REV |
RPM | 3600 / 3000 |
稼働率 | 1.2 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 2 7 / 16 " |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
タイプ | TF |
UPC | 691720047507 |
電圧 | 230 / 460V AC |
船の重量(kg) | 18.45 |
船高(cm) | 27.64 |
船の長さ(cm) | 36.68 |
船幅(cm) | 26.52 |
原産国 | USA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。