MARATHON MOTORS 5KH39EN2552BXモータースプリットフェーズ1 / 3Hp 3450 115v 56c Odp
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジェットポンプモーター |
本体径 | 5.61 " |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | 防滴オープン |
フレーム | 56C |
全負荷アンペア | 6.2 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
最大周りの派遣社員。 | 50度C |
モーターアプリケーション | パンプス |
モーター設計 | スプリットフェーズ |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | 顔 |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | 反時計回り |
モーターサブアプリケーション | ジェットポンプ |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | スプリットフェーズ |
取り付け | 顔 |
取り付け位置 | 水平な |
銘板の回転数 | 3450 |
全体の長さ(Overall Length) | 11 " |
相 | 1 |
回転 | 反時計回り |
RPM範囲 | 3001-3600 |
稼働率 | 1.75 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 1.875 " |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
シャフトタイプ | キー付き |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 8.1 |
船高(cm) | 20.57 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 19.56 |
HSコード | 8501404040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | モータータイプ | 本体径 | フレーム | 全体の長さ(Overall Length) | 回転 | 稼働率 | 軸長 | シャフトタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KC37FN65X-G | コンデンサ-開始 | 5.66 " | 56J | 11.25 " | 反時計回り | 1.75 | 2.375 " | スレッド7 / 16-20 UNF-2A | ¥69,160 | ||
5KC39NN50X-G | コンデンサ-開始 | 5.66 " | 56C | 11.875 " | CW / CCW | 1.5 | 1.875 " | キー付き | ¥73,002 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。