MARATHON MOTORS 5KC37FN65X-Gモーターコンデンサー始動1 / 3Hp 3450 115 / 230v 56j
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジェットポンプモーター |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 5.66 " |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | 防滴オープン |
フレーム | 56J |
全負荷アンペア | 6.4 / 3-3.2 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | パンプス |
モーター設計 | コンデンサ-開始 |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | 顔 |
モーターシャフトの設計 | ねじ付き |
モーターシャフトの回転 | 反時計回り |
モーターサブアプリケーション | ジェットポンプ |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | コンデンサ-開始 |
取り付け | 顔 |
銘板の回転数 | 3450 |
全体の長さ(Overall Length) | 11.25 " |
相 | 1 |
回転 | 反時計回り |
RPM範囲 | 3001-3600 |
稼働率 | 1.75 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 2.375 " |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
シャフトタイプ | スレッド7 / 16-20 UNF-2A |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115 / 208-230 |
船の重量(kg) | 6.3 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8501405040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | モータータイプ | 本体径 | フレーム | 全体の長さ(Overall Length) | 回転 | 稼働率 | 軸長 | シャフトタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KH39EN2552BX | スプリットフェーズ | 5.61 " | 56C | 11 " | 反時計回り | 1.75 | 1.875 " | キー付き | ¥46,242 | 見積依頼
| |
5KC39NN50X-G | コンデンサ-開始 | 5.66 " | 56C | 11.875 " | CW / CCW | 1.5 | 1.875 " | キー付き | ¥73,002 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。