EXAIRコンパクトエアナイフ、dBA、1/4インチインレット
形式 | モデル | 空気消費量 | 材料 | マックス。 温度 | インレットの数 | 全体の深さ | 全体の厚さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 110003 | 8.7scfm | アルミニウム | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 3" | ¥52,595 | |
B | 110003SS | 8.7scfm | ステンレス鋼 | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 3" | ¥86,115 | |
B | 110006SS | 17.4scfm | ステンレス鋼 | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 6" | ¥106,409 | |
A | 110006 | 17.4scfm | アルミニウム | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 6" | ¥60,602 | |
B | 110009SS | 26.1scfm | ステンレス鋼 | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 9" | ¥145,082 | |
A | 110009 | 26.1scfm | アルミニウム | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 9" | ¥75,554 | |
B | 110012SS | 34.8scfm | ステンレス鋼 | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 12 " | ¥154,368 | |
A | 110012 | 34.8scfm | アルミニウム | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 12 " | ¥78,897 | |
A | 110018 | 52.2scfm | アルミニウム | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 18 " | ¥101,398 | |
B | 110018SS | 52.2scfm | ステンレス鋼 | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 18 " | ¥190,015 | |
B | 110024SS | 69.6scfm | ステンレス鋼 | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 24 " | ¥224,482 | |
A | 110024 | 69.6scfm | アルミニウム | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 24 " | ¥119,361 | |
B | 110030SS | 87.0scfm | ステンレス鋼 | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 30 " | ¥284,641 | |
A | 110030 | 87.0scfm | アルミニウム | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 30 " | ¥148,743 | |
B | 110036SS | 104.4scfm | ステンレス鋼 | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 36 " | ¥337,165 | |
A | 110036 | 104.4scfm | アルミニウム | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 36 " | ¥182,250 | |
B | 110042SS | 121.8scfm | ステンレス鋼 | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 42 " | ¥406,861 | |
A | 110042 | 121.8scfm | アルミニウム | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 42 " | ¥217,999 | |
A | 110048 | 139.2scfm | アルミニウム | 180 F | 5 | 1.75 " | 1.44 " | 48 " | ¥250,012 | |
B | 110048SS | 139.2scfm | ステンレス鋼 | 800 F | 5 | 1.44 " | 1.03 " | 48 " | ¥482,931 | |
B | 110054SS | 156scfm | ステンレス鋼 | 800 F | 5 | 1.44 " | 1.03 " | 54 " | ¥538,379 |
コンパクトエアナイフ、dBA、1/4インチインレット
Exairの標準エアナイフは、コンベアシステムに沿って移動するため、冷却、部品の乾燥、または部品やアイテムの冷却に適しています。 これらのエアナイフは、コアンダ効果を利用して周囲の空気の動きを作り出し、強い打撃力で全長にわたって均一な層流のシートを送ります。 これらは、他の「自家製」ブローオフデバイスと比較して、圧縮空気の使用量を大幅に削減し、ノイズレベルを最大10dBAまで削減するように設計されています。 これらのユニットは、最大の耐食性を実現するためにアルミニウム/ステンレス鋼材料で構成されており、設置が簡単です。 バリエーションは、8.7〜156SCFMの範囲の空気消費率で利用できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パイプおよびチューブカッター
- 制限/インターロックスイッチ
- ドラフトインデューサー
- 警告ホイップアクセサリー
- 特殊ヒンジ
- 顔の保護
- 圧縮空気トリートメント
- 照明制御および制御システム
- バイブレーター
- ロータリーポンプ
- APPROVED VENDOR 片面布テープ
- LAMP エッジプルハンドル
- APPROVED VENDOR ガスケットリング1/2インチバージンホワイト
- JARKE カンチレバーラックシングルアップライト
- 3M オフホワイトのホットメルト接着剤スティック、5/8インチ
- DORMONT 20C安全シールドシリーズ黄色コーティングされたステンレス鋼標準ガスコネクタ
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000産業用3方向垂直ボールバルブ、BSPねじ山、FKM、メートル法
- FANTECH FGRシリーズフィルターパック
- HUMBOLDT 熱分解オーブン
- VESTIL VP シリーズ Versa ラック取り外し可能ポスト キット