入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアナイフ |
(F)NPTインレット | 1 / 4 " |
空気消費量 | 8.7scfm |
エアスロットギャップ(インチ) | 0.002 |
エアスロット幅(インチ) | 3 |
材料 | ステンレス鋼 |
最大dBA | 64PSIで80 |
マックス。 温度 | 800 F |
インレットの数 | 4 |
全体の深さ | 1.44 " |
全体の厚さ | 1.03 " |
全幅 | 3" |
タイプ | 高効率、汎用 |
作動圧力 | 80〜250 PSI |
船の重量(kg) | 0.52 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8479810000 |
原産国 | US |
モデル | 空気消費量 | 材料 | マックス。 温度 | インレットの数 | 全体の深さ | 全体の厚さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110003 | 8.7scfm | アルミニウム | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 3" | ¥52,595 | |
110006 | 17.4scfm | アルミニウム | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 6" | ¥60,602 | |
110006SS | 17.4scfm | ステンレス鋼 | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 6" | ¥106,409 | |
110009 | 26.1scfm | アルミニウム | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 9" | ¥75,554 | |
110009SS | 26.1scfm | ステンレス鋼 | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 9" | ¥145,082 | |
110012 | 34.8scfm | アルミニウム | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 12 " | ¥78,897 | |
110012SS | 34.8scfm | ステンレス鋼 | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 12 " | ¥154,368 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。