ルーランド製造 ダブルワイドシャフトカラー MWCLシリーズ
形式 | モデル | 幅(Width) | ボア径 | クリアランス径 | 材料 | 動作温度 範囲 | 外径 | ねじ材 | スクリューサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MWCL-6-SS | 20 mm | 6 mm | 20.8 mm | 303ステンレススチール | -40度から350度F | 16 mm | ステンレス鋼 | M3 | ¥14,932 | |
B | MWCL-8-A | 20 mm | 8 mm | 22.4 mm | 2024アルミニウム | -40度から225度F | 18 mm | 合金鋼 | M3 | ¥10,843 | |
C | MWCL-6-F | 20 mm | 6 mm | 20.8 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | -40度から350度F | 16 mm | 合金鋼 | M3 | ¥7,996 | |
B | MWCL-10-A | 20 mm | 10 mm | 26.3 mm | 2024アルミニウム | -40度から225度F | 24 mm | 合金鋼 | M3 | ¥12,118 | |
A | MWCL-10-SS | 20 mm | 10 mm | 26.3 mm | 303ステンレススチール | -40度から350度F | 24 mm | ステンレス鋼 | M3 | ¥20,308 | |
C | MWCL-10-F | 20 mm | 10 mm | 26.3 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | -40度から350度F | 24 mm | 合金鋼 | M3 | ¥10,546 | |
C | MWCL-8-F | 20 mm | 8 mm | 22.4 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | -40度から350度F | 18 mm | 合金鋼 | M3 | ¥9,392 | |
A | MWCL-8-SS | 20 mm | 8 mm | 22.4 mm | 303ステンレススチール | -40度から350度F | 18 mm | ステンレス鋼 | M3 | ¥17,255 | |
B | MWCL-6-A | 20 mm | 6 mm | 20.8 mm | 2024アルミニウム | -40度から225度F | 16 mm | 合金鋼 | M3 | ¥8,925 | |
C | MWCL-12-F | 24 mm | 12 mm | 32 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | -40度から350度F | 28 mm | 合金鋼 | M4 | ¥11,438 | |
B | MWCL-12-A | 24 mm | 12 mm | 32 mm | 2024アルミニウム | -40度から225度F | 28 mm | 合金鋼 | M4 | ¥13,211 | |
A | MWCL-12-SS | 24 mm | 12 mm | 32 mm | 303ステンレススチール | -40度から350度F | 28 mm | ステンレス鋼 | M4 | ¥22,992 | |
A | MWCL-16-SS | 29 mm | 16 mm | 39.3 mm | 303ステンレススチール | -40度から350度F | 34 mm | ステンレス鋼 | M5 | ¥29,898 | |
C | MWCL-16-F | 29 mm | 16 mm | 39.3 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | -40度から350度F | 34 mm | 合金鋼 | M5 | ¥12,862 | |
C | MWCL-25-F | 33 mm | 25 mm | 52.1 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | -40度から350度F | 45 mm | 合金鋼 | M6 | ¥17,276 | |
C | MWCL-20-F | 33 mm | 20 mm | 47.4 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | -40度から350度F | 40 mm | 合金鋼 | M6 | ¥15,980 | |
A | MWCL-20-SS | 33 mm | 20 mm | 47.4 mm | 303ステンレススチール | -40度から350度F | 40 mm | ステンレス鋼 | M6 | ¥36,025 | |
A | MWCL-25-SS | 33 mm | 25 mm | 52.1 mm | 303ステンレススチール | -40度から350度F | 45 mm | ステンレス鋼 | M6 | ¥41,380 |
ダブルワイドシャフトカラー、MWCLシリーズ
Ruland Manufacturing は、シャフトを傷つけず、簡単に取り外して無期限に調整できるクランプ スタイルのデザインを備えた MWCL シリーズ ダブルワイド シャフト カラーを提供しています。 これらのシャフト カラーは、ネジの取り付けトルクを高めるために、高級 2024 アルミニウム / 303 ステンレス鋼 / 1215 鉛フリー鋼で製造されています。 精密に制御された面と穴の直角度があり、ベアリング ロックナットの公差が厳しく、シャフト カラーが耐荷重面/機械的ストップとして使用される場合、またはコンポーネントの取り付けに使用される場合に確実な位置合わせを実現します。 これらの RoHS 3 および REACH 準拠ユニットには、DIN 912 12.9 規格を超えてテストされ、最大の保持力を提供する鍛造ネジが付属しています。 これらのユニットには、簡単に識別できるようにボアサイズが刻印されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ACギアモーター
- タップレンチ
- ツリーポールクライマーとアクセサリー
- アルミアングルストック
- ブレード溶接機
- 屋外LEDランプ
- 目の保護具とアクセサリー
- ブレーキ、クラッチ、アクセサリー
- 熱可塑性溶接
- 品揃え
- FEDERAL PACIFIC UBIFシリーズミニチュアサーキットブレーカ
- NORDFAB ダクトタップイン
- WALTER TOOLS ジョバードリル6mm超硬
- ROBERTSHAW 圧力検知スイッチ
- GRAINGER ツイストタイ、ホワイト
- MARTIN SPROCKET Quarry Duty MXT40 ブッシュ付きドラムプーリー
- MARTIN SPROCKET 8V シリーズ ハイキャップ ウェッジ ストック 8 溝 QD シーブ
- KEY-BAK キーリール
- JAMCO 工具修理カート
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E24サイズ XSFS 一減速減速機