WALTER TOOLS ジョバードリル 6mm 超硬
形式 | モデル | シャンク径 | 切断方向 | 終了 | フルートの長さ | グレード | リスト番号 | 全体の長さ(Overall Length) | ポイント角度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F2481TMS-6 | 4.5 mm | 左手 | TMS | 12 mm | 高パフォーマンスの | F2481 | 75 mm | 140度 | ¥57,612 | |
B | F2481-6 | 4.5 mm | 左手 | コーティングされていない | 12 mm | 高パフォーマンスの | F2481 | 75 mm | 140度 | ¥48,705 | |
C | F2482-6 | 5.3 mm | 右手 | コーティングされていない | 12 mm | 高パフォーマンスの | F2482 | 75 mm | 140度 | ¥44,563 | |
D | F2482TMS-6 | 5.3 mm | 右手 | TMS | 12 mm | 高パフォーマンスの | F2482 | 75 mm | 140度 | ¥52,944 | |
E | A3486TIP-6 | 6 mm | 右手 | ヒント-TiN | 63 mm | K30F | A3486 | 101 mm | 130度 | ¥63,667 | |
F | A6181TFT-6 | 6 mm | 右手 | TFP-TiNAl | 28 mm | K30F | A6181 | 82 mm | 150度 | ¥29,161 | |
G | A3586TIP-6 | 6 mm | 右手 | ヒント-TiN | 63 mm | K30F | A3586 | 101 mm | 130度 | ¥75,514 | |
H | A7191TFT-6 | 6 mm | 右手 | TFT-TiNAl | 21 mm | K30F | A7191 | 66 mm | 180度 | ¥27,567 | |
I | K5191TFT-6 | 8 mm | 右手 | TFT-TiNAl | 22 mm | K30F | K5191 | 68 mm | 180度 | ¥30,028 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ペグボードとスラットの壁の付属品
- ローラー
- 非常用照明電池
- コルゲートチューブ継手
- ロータリーフラップピーンアセンブリ
- ソケットとビット
- 空気の動き
- 潤滑剤
- ステンレス鋼
- 止め輪と品揃え
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS ロッキングアーム付きダストキャップ、キャップ、アルミニウム
- SK PROFESSIONAL TOOLS ソケット1/2インチドライブ
- WALTER TOOLS スレッドミル
- GUARDAIR ガンリビルドキット
- HOFFMAN タイプ 4 フリー スタンド、クイック リリース ヒンジ切断エンクロージャ付き
- THOMAS & BETTS LTOES05Gシリーズフレキシブルメタルコンジット継手
- PELICAN ヘッドランプ
- TENNSCO ポストキャップ
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS レッジ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E30サイズ MTNS 一減速減速機