入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャフトカラー |
ボア径 | 10 mm |
クリアランス径 | 26.3 mm |
襟スタイル | クランプ |
寸法タイプ | メトリック |
材料 | 303ステンレススチール |
個数 | 1 |
動作温度 範囲 | -40度から350度F |
外径 | 24 mm |
ねじ材 | ステンレス鋼 |
スクリューサイズ | M3 |
幅(Width) | 20 mm |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8483608000 |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | ボア径 | クリアランス径 | 材料 | 動作温度 範囲 | 外径 | ねじ材 | スクリューサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWCL-10-F | 20 mm | 10 mm | 26.3 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | -40度から350度F | 24 mm | 合金鋼 | M3 | ¥10,546 | ||
MWCL-12-A | 24 mm | 12 mm | 32 mm | 2024アルミニウム | -40度から225度F | 28 mm | 合金鋼 | M4 | ¥13,211 | ||
MWCL-12-F | 24 mm | 12 mm | 32 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | -40度から350度F | 28 mm | 合金鋼 | M4 | ¥11,438 | ||
MWCL-12-SS | 24 mm | 12 mm | 32 mm | 303ステンレススチール | -40度から350度F | 28 mm | ステンレス鋼 | M4 | ¥22,992 | ||
MWCL-10-A | 20 mm | 10 mm | 26.3 mm | 2024アルミニウム | -40度から225度F | 24 mm | 合金鋼 | M3 | ¥12,118 | ||
MWCL-16-F | 29 mm | 16 mm | 39.3 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | -40度から350度F | 34 mm | 合金鋼 | M5 | ¥12,862 | ||
MWCL-16-SS | 29 mm | 16 mm | 39.3 mm | 303ステンレススチール | -40度から350度F | 34 mm | ステンレス鋼 | M5 | ¥29,898 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。