DAYTON IEC 過負荷リレー、Dayton IEC コンタクタと併用
形式 | モデル | 電流範囲 | 深さ | 高さ | 熱設定範囲(A) | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6ECA3 | 0.10〜0.16A | 3.62 " | 1.85 " | 0.10〜0.16 | 1.73 " | ¥2,926 | |
A | 6ECA4 | 0.16〜0.25A | 3.62 " | 1.85 " | 0.16〜0.25 | 1.73 " | ¥2,713 | |
A | 6ECA5 | 0.25〜0.40A | 3.62 " | 1.85 " | 0.25〜0.40 | 1.73 " | ¥2,705 | |
A | 6ECA6 | 0.40〜0.63A | 3.62 " | 1.85 " | 0.40〜0.63 | 1.73 " | ¥2,904 | |
A | 6ECA7 | 0.63〜1.00A | 3.62 " | 1.85 " | 0.63〜1 | 1.73 " | ¥4,046 | |
A | 6ECA8 | 1.00〜1.60A | 3.62 " | 1.85 " | 1〜1.6 | 1.73 " | ¥4,046 | |
A | 6ECA9 | 1.60〜2.50A | 3.62 " | 1.85 " | 1.6〜2.5 | 1.73 " | ¥3,924 | |
A | 6ECC0 | 2.50〜4.00A | 3.62 " | 1.85 " | 2.5〜4 | 1.73 " | ¥10,357 | |
A | 6ECC1 | 4.00〜6.00A | 3.62 " | 1.85 " | 4〜6 | 1.73 " | ¥13,634 | |
A | 6ECC2 | 5.50〜8.00A | 3.62 " | 1.85 " | 5.5〜8 | 1.73 " | ¥13,619 | |
A | 6ECC3 | 7.00〜10.0A | 3.62 " | 1.85 " | 7〜10 | 1.73 " | ¥13,583 | |
A | 6ECC4 | 9.00〜13.0A | 3.62 " | 1.85 " | 9〜13 | 1.73 " | ¥13,551 | |
A | 6ECC5 | 12.0〜18.0A | 3.62 " | 1.85 " | 12〜18 | 1.73 " | ¥13,574 | |
A | 6ECC6 | 17.0〜25.0A | 3.62 " | 2" | 17〜25 | 2.12 " | ¥5,091 | |
A | 6ECC7 | 23.0〜32.0A | 3.62 " | 2" | 23〜32 | 2.12 " | ¥5,733 | |
B | 6EAZ7 | 23.0〜32.0A | 4.29 " | 2.12 " | 23〜32 | 2.75 " | ¥8,718 | |
A | 6ECC8 | 28.0〜36.0A | 3.62 " | 2" | 28〜36 | 2.12 " | ¥5,784 | |
B | 6EAZ8 | 30.0〜40.0A | 4.29 " | 2.12 " | 30〜40 | 2.75 " | ¥8,718 | |
B | 6EAZ9 | 37.0〜50.0A | 4.29 " | 2.12 " | 37〜50 | 2.75 " | ¥8,457 | |
B | 6ECA0 | 48.0〜65.0A | 4.29 " | 2.12 " | 48〜65 | 2.75 " | ¥8,457 | |
B | 6ECA1 | 55.0〜70.0A | 4.29 " | 2.12 " | 55〜70 | 2.75 " | ¥10,055 | |
B | 6ECA2 | 63.0〜80.0A | 4.29 " | 2.12 " | 63〜80 | 2.75 " | ¥10,055 | |
B | 6ECC9 | 80.0〜93.0A | 4.29 " | 2.12 " | 80〜93 | 2.75 " | ¥20,412 |
IEC 過負荷リレー、Dayton IEC コンタクタと併用
Dayton IEC 過負荷リレーは、回路内の電流の流れを監視し、長期間にわたって多量の電流が流れた場合にモーターへの電力を遮断するように設計されています。 これらのユニットは、異なる材料で作られた 1.850 つのストリップで構成されるバイメタル感知方式を特徴としています。 温度が上昇購入に進む、バイメタル ストリップが加熱してトリップ接点が作動し、回路が遮断されてモーターが停止します。 これらには、トリップした接点に素早くアクセスするためのトリップ インジケータ、サイクルを繰り返すための手動および自動リセット ボタン、およびユーザーを感電から保護するためのフィンガー セーフ端子が含まれています。 これらの過負荷リレーは、高さ 2.120 ~ XNUMX インチの幅広い製品からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- トレーニングビデオ
- 特殊ヒンジ
- エンクロージャーウィンドウとルーバーキット
- HEPAエアフィルター
- パンラックカバー
- ストラップとタイダウン
- 検査および取得ツール
- コミュニケーションツール
- ボルト
- ストレーナー
- WALTER TOOLS 1/2 インチ内接円、RNGN、丸型、超硬旋削チップ
- PHILIPS ADVANCE サインバラスト
- GRAINGER サーバーキャビネット
- PLAST-O-MATIC GYWシリーズサイトグラスとレベルインジケーター
- APOLLO VALVES ティーのフィッティング
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 80 ティー、ソケット x ソケット x SR Fipt SS カラー
- PLAST-O-MATIC 差圧計 DPISシリーズ
- PARKER フートブラケット
- SPEEDAIRE シーリング
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS トグルスイッチ/ブランクウォールプレート