入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 過負荷リレー |
電流範囲 | 28.0〜36.0A |
深さ | 3.62 " |
高さ | 2" |
Number of Poles | 3 |
センシング方法 | バイメタル |
熱設定範囲(A) | 28〜36 |
旅行クラス | 10 |
タイプ | IEC |
幅(Width) | 2.12 " |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8536304000 |
原産国 | IN |
モデル | 電流範囲 | 深さ | 高さ | 熱設定範囲(A) | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6EAZ7 | 23.0〜32.0A | 4.29 " | 2.12 " | 23〜32 | 2.75 " | ¥8,718 | |
6EAZ8 | 30.0〜40.0A | 4.29 " | 2.12 " | 30〜40 | 2.75 " | ¥8,718 | |
6EAZ9 | 37.0〜50.0A | 4.29 " | 2.12 " | 37〜50 | 2.75 " | ¥8,457 | |
6ECA0 | 48.0〜65.0A | 4.29 " | 2.12 " | 48〜65 | 2.75 " | ¥8,457 | |
6ECA1 | 55.0〜70.0A | 4.29 " | 2.12 " | 55〜70 | 2.75 " | ¥10,055 | |
6ECA2 | 63.0〜80.0A | 4.29 " | 2.12 " | 63〜80 | 2.75 " | ¥10,055 | |
6ECA3 | 0.10〜0.16A | 3.62 " | 1.85 " | 0.10〜0.16 | 1.73 " | ¥2,926 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。