FEDERAL PACIFIC UBIF シリーズ小型サーキットブレーカー
形式 | モデル | Number of Poles | AC電圧定格 | アンプ | 幅(Width) | 遮断器のタイプ | 深さ | 長さ | 最大ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UBIF050N | 1 | 120 VAC | 50 | 0.5 " | スタンダード | 2.5 " | 3.5 " | 6 AWG | ¥9,475 | |
B | UBIF15N | 1 | 120 / 240 VAC | 15 | 1" | スタンダード | 2.65 " | 3.35 " | 6 AWG | ¥10,180 | |
C | UBIF015N | 1 | 120 / 240 VAC | 15 | 0.5 " | スタンダード | 2.65 " | 3.35 " | 10 AWG | - | 見積依頼
|
C | UBIF020N | 1 | 120 / 240 VAC | 20 | 0.5 " | スタンダード | 2.65 " | 3.35 " | 10 AWG | ¥10,331 | |
D | UBIF50N | 1 | 120 VAC | 50 | 1" | スタンダード | 2.5 " | 3.25 " | 4 AWG | ¥9,373 | |
D | UBIF40N | 1 | 120 VAC | 40 | 1" | スタンダード | 2.5 " | 3.25 " | 4 AWG | ¥8,572 | |
A | UBIF030N | 1 | 120 VAC | 30 | 0.5 " | スタンダード | 2.5 " | 3.25 " | 4 AWG | ¥9,843 | |
B | UBIF20N | 1 | 120 / 240 VAC | 20 | 1" | スタンダード | 2.65 " | 3.35 " | 6 AWG | ¥11,938 | |
D | UBIF30N | 1 | 120 VAC | 30 | 1" | スタンダード | 2.5 " | 3.25 " | 4 AWG | ¥9,203 | |
A | UBIF040N | 1 | 120 VAC | 40 | 0.5 " | スタンダード | 3.5 " | 3.5 " | 6 AWG | ¥10,004 | |
E | UBIF0215N | 2 | 120 / 240 VAC | 15 | 1" | スタンダード | 2.65 " | 3.35 " | 10 AWG | ¥21,352 | |
F | UBIF250N | 2 | 120 / 240 VAC | 50 | 2" | スタンダード | 2.65 " | 3.35 " | 6 AWG | ¥19,142 | |
F | UBIF230N | 2 | 120 / 240 VAC | 30 | 2" | スタンダード | 2.65 " | 3.35 " | 6 AWG | ¥22,004 | |
F | UBIF220N | 2 | 120 / 240 VAC | 20 | 2" | スタンダード | 2.65 " | 3.35 " | 6 AWG | ¥18,678 | |
F | UBIF240N | 2 | 120 / 240 VAC | 40 | 2" | スタンダード | 2.65 " | 3.35 " | 6 AWG | ¥20,089 | |
E | UBIF0230N | 2 | 120 / 240 VAC | 30 | 1" | スタンダード | 2.65 " | 3.35 " | 10 AWG | ¥20,414 | |
F | UBIF215N | 2 | 120 / 240 VAC | 15 | 2" | スタンダード | 2.65 " | 3.35 " | 6 AWG | ¥18,693 | |
E | UBIF0250N | 2 | 120 / 240 VAC | 50 | 1" | スタンダード | 2.65 " | 3.35 " | 8 AWG | ¥20,157 | |
E | UBIF0240N | 2 | 120 / 240 VAC | 40 | 1" | スタンダード | 2.65 " | 3.35 " | 8 AWG | - | 見積依頼
|
E | UBIF0220N | 2 | 120 / 240 VAC | 20 | 1" | スタンダード | 2.65 " | 3.35 " | 10 AWG | ¥24,847 | |
G | UBIF260N | 2 | 120 / 240 VAC | 60 | 3.4 " | 住宅の | 2.1 " | 3.9 " | 10 AWG | ¥19,031 |
UBIFシリーズミニチュアサーキットブレーカ
フェデラル パシフィック UBIF シリーズ小型サーキット ブレーカーは、フェデラル パシフィック X125-0816C シリーズ、Stab-Lok および旧式の分電盤およびロードセンターで短絡や過負荷から保護するために使用されています。 これらの回路ブレーカーは 120 / 240 VAC 定格で、10kA の遮断容量と 14 ~ 4 AWG のサイズのワイヤに対応するラグ端子を備えています。 手動トリップおよび故障表示用のトグルアクチュエータと、簡単かつ迅速な取り付けのためのプラグインマウントが装備されています。 これらの回路ブレーカーは、1 極構成または 2 極構成で利用できます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドレンオープナー
- 極低温用品
- ドアランプ
- ポンプとシリンダーのセット
- ベルトドライブシングルインレットスクエアハウジングブロワー
- サンドペーパー
- 自動車のリフティング/ガレージ機器
- 油圧ろ過
- ラミネートおよび製本装置
- コーキングとシーラント
- ABANAKI スキマー
- DAYTON 天井換気扇
- DIXON フランジカプラー
- WATTS スプリングモジュールキット
- ABILITY ONE ランヤード
- MYTON INDUSTRIES 収納カート
- HUMBOLDT ブンゼン丸顎エクステンション クランプ
- VESTIL MFSRシリーズ 磁気プッシュスイーパー
- GROVE GEAR GRL シリーズ BR スタイル 832 サイズ アイアンマン ウォーム減速機