入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラグインサーキットブレーカ |
AC電圧定格 | 120 / 240 VAC |
空気 @ 120VAC | 10kA |
アンプ | 20 |
遮断器のタイプ | スタンダード |
DC電圧定格 | 未評価 |
深さ | 2.65 " |
長さ | 3.35 " |
最大AIRレーティング | 10kA |
最大ワイヤーサイズ | 10 AWG |
最小ワイヤーサイズ | 14 AWG |
Number of Poles | 1 |
端子接続 | 7月 |
幅(Width) | 0.5 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 8.38 |
船幅(cm) | 1.02 |
HSコード | 8536200020 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | Number of Poles | AC電圧定格 | アンプ | 幅(Width) | 遮断器のタイプ | 深さ | 長さ | 最大ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBIF260N | 2 | 120 / 240 VAC | 60 | 3.4 " | 住宅の | 2.1 " | 3.9 " | 10 AWG | ¥18,581 | ||
UBIF015N | 1 | 120 / 240 VAC | 15 | 0.5 " | スタンダード | 2.65 " | 3.35 " | 10 AWG | ¥9,870 | ||
UBIF0215N | 2 | 120 / 240 VAC | 15 | 1" | スタンダード | 2.65 " | 3.35 " | 10 AWG | ¥19,892 | ||
UBIF0220N | 2 | 120 / 240 VAC | 20 | 1" | スタンダード | 2.65 " | 3.35 " | 10 AWG | ¥22,652 | ||
UBIF0230N | 2 | 120 / 240 VAC | 30 | 1" | スタンダード | 2.65 " | 3.35 " | 10 AWG | ¥18,423 | ||
UBIF0240N | 2 | 120 / 240 VAC | 40 | 1" | スタンダード | 2.65 " | 3.35 " | 8 AWG | ¥19,962 | ||
UBIF0250N | 2 | 120 / 240 VAC | 50 | 1" | スタンダード | 2.65 " | 3.35 " | 8 AWG | ¥19,014 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。