KUNKLE ブロンズ調整可能リリーフバルブ
形式 | モデル | 工場設定圧力 | 入口サイズ | インレットタイプ | コンセントサイズ | コンセントタイプ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0019-K10-MG0050 | 50のプサイ | 3" | FNPT | 3" | MNPT | 12.25 " | 7.5 " | ¥493,777 | |
A | 0019-H10-MG0050 | 50のプサイ | 2" | FNPT | 2" | MNPT | 10.625 " | 5.25 " | ¥187,499 | |
A | 0019-D10-MG0050 | 50のプサイ | 3 / 4 " | FNPT | 3 / 4 " | MNPT | 6.125 " | 3" | ¥65,928 | |
A | 0019-J10-MG0050 | 50のプサイ | 2.5 " | FNPT | 2.5 " | MNPT | 11.125 " | 6" | ¥288,700 | |
A | 0019-C10-MG0050 | 50のプサイ | 1 / 2 " | FNPT | 3 / 4 " | MNPT | 6.125 " | 3" | ¥69,621 | |
A | 0019-E10-MG0050 | 50のプサイ | 1" | FNPT | 1" | MNPT | 7.13 " | 3.125 " | ¥80,503 | |
A | 0019-G10-MG0050 | 50のプサイ | 1.5 " | FNPT | 1.5 " | MNPT | 8.63 " | 4.25 " | ¥124,452 | |
A | 0019-F10-MG0050 | 50のプサイ | 1.25 " | FNPT | 1.25 " | MNPT | 8.125 " | 4" | ¥100,950 | |
A | 0019-F11-MG0100 | 100のプサイ | 1.25 " | FNPT | 1.25 " | MNPT | 8.125 " | 4" | ¥101,041 | |
A | 0019-H11-MG0100 | 100のプサイ | 2" | FNPT | 2" | MNPT | 10.625 " | 5.25 " | ¥185,593 | |
A | 0019-J11-MG0100 | 100のプサイ | 2.5 " | FNPT | 2.5 " | MNPT | 11.125 " | 6" | ¥288,700 | |
A | 0019-D11-MG0100 | 100のプサイ | 3 / 4 " | FNPT | 3 / 4 " | MNPT | 6.125 " | 3" | ¥69,621 | |
A | 0019-K11-MG0100 | 100のプサイ | 3" | FNPT | 3" | MNPT | 12.25 " | 7.5 " | ¥486,333 | |
A | 0019-E11-MG0100 | 100のプサイ | 1" | FNPT | 1" | MNPT | 7.13 " | 3.125 " | ¥80,503 | |
A | 0019-C11-MG0100 | 100のプサイ | 1 / 2 " | FNPT | 3 / 4 " | MNPT | 6.125 " | 3" | ¥67,128 | |
A | 0019-G11-MG0100 | 100のプサイ | 1.5 " | FNPT | 1.5 " | MNPT | 8.63 " | 4.25 " | ¥120,882 | |
A | 0019-H12-MG0225 | 225のプサイ | 2" | FNPT | 2" | MNPT | 10.625 " | 5.25 " | ¥181,953 | |
A | 0019-G12-MG0225 | 225のプサイ | 1.5 " | FNPT | 1.5 " | MNPT | 8.63 " | 4.25 " | ¥120,882 | |
A | 0019-C12-MG0225 | 225のプサイ | 1 / 2 " | FNPT | 3 / 4 " | MNPT | 6.125 " | 3" | ¥67,128 | |
A | 0019-F12-MG00225 | 225のプサイ | 1.25 " | FNPT | 1.25 " | MNPT | 8.125 " | 4" | ¥104,122 | |
A | 0019-D12-MG0225 | 225のプサイ | 3 / 4 " | FNPT | 3 / 4 " | MNPT | 6.125 " | 3" | ¥69,621 | |
A | 0019-K12-MG0225 | 225のプサイ | 3" | MNPT | 3" | FNPT | 12.25 " | 7.5 " | ¥486,333 | |
A | 0019-J12-MG0225 | 225のプサイ | 2.5 " | FNPT | 2.5 " | MNPT | 11.125 " | 6" | ¥287,289 | |
A | 0019-E12-MG0225 | 225のプサイ | 1" | FNPT | 1" | MNPT | 7.13 " | 3.125 " | ¥78,242 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- オープンエンドレンチ
- エアガンアクセサリー
- リミットスイッチアクセサリ
- シーケンサー
- コイルフック
- クランプ
- エアレーション
- 電子
- 電気ヒーターおよび付属品
- サイン
- APPROVED VENDOR キャッチ付きフリクションリッドサポート
- MEGAPRO メガロックシリーズ トルクスインサートビット
- PARKER マルチカートリッジフィルター容器、炭素鋼
- SUPER-STRUT C711シリーズJハンガー
- EATON FF9863 シリーズ ORS キャップ アセンブリ
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL カスケード ブリージング フィル アセンブリ
- ARO スタッキングキット
- MILWAUKEE ジグソーブレード
- TRIPP LITE レースウェイ
- GATES SDタイプ クイックディスコネクトブッシュ