KUNKLE 0019-H11-MG0100 調整可能なリリーフバルブ 2 インチ 100 Psi
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
アイテム価格 | 調整可能なリリーフバルブ |
ボディ材質 | ブロンズ |
ディスク素材 | ブロンズ |
工場設定圧力 | 100のプサイ |
入口サイズ | 2" |
インレットタイプ | FNPT |
コンセントサイズ | 2" |
コンセントタイプ | MNPT |
全体の高さ | 10.625 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5.25 " |
圧力範囲 | 1から300へのpsi |
スプリング素材 | 316ステンレススチール |
温度。 範囲 | -60度から406度F |
テストレバー | いいえ |
船の重量(kg) | 7.39 |
船高(cm) | 37.08 |
船の長さ(cm) | 14.99 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 8481400000 |
原産国 | US |
モデル | 工場設定圧力 | 入口サイズ | インレットタイプ | コンセントサイズ | コンセントタイプ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0019-C10-MG0050 | 50のプサイ | 1 / 2 " | FNPT | 3 / 4 " | MNPT | 6.125 " | 3" | ¥69,621 | |
0019-C11-MG0100 | 100のプサイ | 1 / 2 " | FNPT | 3 / 4 " | MNPT | 6.125 " | 3" | ¥67,128 | |
0019-C12-MG0225 | 225のプサイ | 1 / 2 " | FNPT | 3 / 4 " | MNPT | 6.125 " | 3" | ¥67,128 | |
0019-D10-MG0050 | 50のプサイ | 3 / 4 " | FNPT | 3 / 4 " | MNPT | 6.125 " | 3" | ¥65,928 | |
0019-D11-MG0100 | 100のプサイ | 3 / 4 " | FNPT | 3 / 4 " | MNPT | 6.125 " | 3" | ¥69,621 | |
0019-D12-MG0225 | 225のプサイ | 3 / 4 " | FNPT | 3 / 4 " | MNPT | 6.125 " | 3" | ¥69,621 | |
0019-E10-MG0050 | 50のプサイ | 1" | FNPT | 1" | MNPT | 7.13 " | 3.125 " | ¥80,503 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。