入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調整可能なリリーフバルブ |
ボディ材質 | ブロンズ |
ディスク素材 | ブロンズ |
工場設定圧力 | 100のプサイ |
入口サイズ | 3 / 4 " |
インレットタイプ | FNPT |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
コンセントタイプ | MNPT |
全体の高さ | 6.125 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3" |
圧力範囲 | 1から300へのpsi |
スプリング素材 | 316ステンレススチール |
温度。 範囲 | -60度から406度F |
テストレバー | いいえ |
船の重量(kg) | 1.25 |
船高(cm) | 20.83 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 8481400000 |
原産国 | US |
モデル | 工場設定圧力 | 入口サイズ | インレットタイプ | コンセントサイズ | コンセントタイプ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0019-C10-MG0050 | 50のプサイ | 1 / 2 " | FNPT | 3 / 4 " | MNPT | 6.125 " | 3" | ¥69,621 | |
0019-C11-MG0100 | 100のプサイ | 1 / 2 " | FNPT | 3 / 4 " | MNPT | 6.125 " | 3" | ¥67,128 | |
0019-C12-MG0225 | 225のプサイ | 1 / 2 " | FNPT | 3 / 4 " | MNPT | 6.125 " | 3" | ¥67,128 | |
0019-D10-MG0050 | 50のプサイ | 3 / 4 " | FNPT | 3 / 4 " | MNPT | 6.125 " | 3" | ¥65,928 | |
0019-D12-MG0225 | 225のプサイ | 3 / 4 " | FNPT | 3 / 4 " | MNPT | 6.125 " | 3" | ¥69,621 | |
0019-E10-MG0050 | 50のプサイ | 1" | FNPT | 1" | MNPT | 7.13 " | 3.125 " | ¥80,503 | |
0019-E11-MG0100 | 100のプサイ | 1" | FNPT | 1" | MNPT | 7.13 " | 3.125 " | ¥80,503 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。