コッターマン WPシリーズ 作業台
コッターマン WP シリーズ作業プラットフォームは、作業者を最適な作業高さに昇降させて生産性を向上させ、作業中の腰の怪我や疲労のリスクを軽減します。 これらのシングルアクセス作業プラットフォームは、梱包および組み立てステーション、HVAC 設置、重量物の多いエリアで使用されます。...y 機械の操作およびその他の産業用途。続きを见る
形式 | モデル | プラットフォームの深さ | 基本深度 | ベースの長さ | プラットフォーム高さ | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | ステップ幅 | トレッド | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7WP3636RA3B4B8AC1P6 | - | - | 87 " | 70 " | 36 " | 36 " | 36 " | 鋸歯状 | ¥344,738 | 見積依頼
|
B | 4WP2424RA3B4B8AC1P6 | 24 " | 51 " | 51 " | 40 " | 24 " | 24 " | 24 " | 鋸歯状 | ¥213,109 | 見積依頼
|
A | 7WP3624RA3B4B8AC1P6 | 24 " | 75 " | 75 " | 70 " | 24 " | 36 " | 36 " | 鋸歯状 | ¥271,825 | 見積依頼
|
C | 3WP2424RA3B4B8AC1P6 | 24 " | 43 " | 43 " | 30 " | 24 " | 24 " | 24 " | 鋸歯状 | ¥188,870 | |
D | 5WP3624RA3B4B8AC1P6 | 24 " | 58 " | 58 " | 50 " | 24 " | 36 " | 36 " | 鋸歯状 | ¥221,095 | 見積依頼
|
E | 5WP2424RA3B4B8AC1P6 | 24 " | 58 " | 58 " | 50 " | 24 " | 24 " | 24 " | 鋸歯状 | ¥251,670 | 見積依頼
|
F | 2WP3624A3B8AC1P6 | 24 " | 34 " | 34 " | 20 " | 24 " | 36 " | 36 " | 鋸歯状 | ¥76,578 | |
G | 3WP2424A3B8AC1P6 | 24 " | 43 " | 43 " | 30 " | 24 " | 24 " | 24 " | 鋸歯状 | ¥79,602 | |
G | 3WP3624A3B8AC1P6 | 24 " | 43 " | 43 " | 30 " | 24 " | 36 " | 36 " | 鋸歯状 | ¥98,281 | |
H | 4WP2424A3B8AC1P6 | 24 " | 51 " | 51 " | 40 " | 24 " | 24 " | 24 " | 鋸歯状 | ¥95,775 | |
A | 6WP3624RA3B4B8AC1P6 | 24 " | 67 " | 67 " | 60 " | 24 " | 36 " | 36 " | 鋸歯状 | ¥265,644 | 見積依頼
|
I | 6WP2424RA3B4B8AC1P6 | 24 " | 67 " | 67 " | 60 " | 24 " | 24 " | 24 " | 鋸歯状 | ¥218,915 | 見積依頼
|
J | 2WP2424A3B8AC1P6 | 24 " | 34 " | 34 " | 20 " | 24 " | 24 " | 24 " | 鋸歯状 | ¥63,082 | |
I | 7WP2424RA3B4B8AC1P6 | 24 " | 75 " | 75 " | 70 " | 24 " | 24 " | 24 " | 鋸歯状 | ¥262,531 | 見積依頼
|
K | 3WP2424A3B4B8AC1P6 | 24 " | 43 " | 43 " | 30 " | 24 " | 24 " | 24 " | 鋸歯状 | ¥100,712 | |
L | 4WP2424RA3B11D3C1P6 | 24 " | 54 " | 54 " | 40 " | 24 " | 24 " | 24 " | コールテン | ¥185,552 | |
M | 4WP3624RA3B8AC1P6 | 24 " | 51 " | 51 " | 40 " | 24 " | 36 " | 36 " | 鋸歯状 | ¥120,472 | |
A | 6WP2436RA3B4B8AC1P6 | 36 " | 78 " | 78 " | 60 " | 36 " | 24 " | 24 " | 鋸歯状 | ¥252,896 | 見積依頼
|
K | 2WP2436A3B4B8AC1P6 | 36 " | 46 " | 46 " | 20 " | 36 " | 24 " | 24 " | 鋸歯状 | ¥98,967 | |
G | 3WP3636A3B8AC1P6 | 36 " | 55 " | 55 " | 30 " | 36 " | 36 " | 36 " | 鋸歯状 | ¥120,351 | |
N | 4WP3636RA3B4B8AC1P6 | 36 " | 63 " | 63 " | 40 " | 36 " | 36 " | 36 " | 鋸歯状 | ¥260,567 | |
C | 3WP2436RA3B4B8AC1P6 | 36 " | 55 " | 55 " | 30 " | 36 " | 24 " | 24 " | 鋸歯状 | ¥157,194 | |
B | 4WP2436RA3B4B8AC1P6 | 36 " | 63 " | 63 " | 40 " | 36 " | 24 " | 24 " | 鋸歯状 | ¥177,660 | |
F | 2WP2436A3B8AC1P6 | 36 " | 46 " | 46 " | 20 " | 36 " | 24 " | 24 " | 鋸歯状 | ¥69,897 | |
E | 5WP2436RA3B4B8AC1P6 | 36 " | 70 " | 70 " | 50 " | 36 " | 24 " | 24 " | 鋸歯状 | ¥209,399 | 見積依頼
|
I | 7WP2436RA3B4B8AC1P6 | 36 " | 87 " | 87 " | 70 " | 36 " | 24 " | 24 " | 鋸歯状 | ¥272,439 | 見積依頼
|
A | 6WP3636RA3B4B8AC1P6 | 36 " | 78 " | 78 " | 60 " | 36 " | 36 " | 36 " | 鋸歯状 | ¥313,841 | 見積依頼
|
D | 5WP3636RA3B4B8AC1P6 | 36 " | 70 " | 70 " | 50 " | 36 " | 36 " | 36 " | 鋸歯状 | ¥247,031 | 見積依頼
|
F | 2WP3636A3B8AC1P6 | 36 " | 46 " | 46 " | 20 " | 36 " | 36 " | 36 " | 鋸歯状 | ¥100,368 | |
M | 4WP3636RA3B8AC1P6 | 36 " | 63 " | 63 " | 40 " | 36 " | 36 " | 36 " | 鋸歯状 | ¥162,651 | |
K | 3WP2436A3B4B8AC1P6 | 36 " | 55 " | 55 " | 30 " | 36 " | 24 " | 24 " | 鋸歯状 | ¥116,741 | |
H | 4WP2436A3B8AC1P6 | 36 " | 63 " | 63 " | 40 " | 36 " | 24 " | 24 " | 鋸歯状 | ¥106,513 | |
O | 3WP3636RA3B4B8AC1P6 | 36 " | 55 " | 55 " | 30 " | 36 " | 36 " | 36 " | 鋸歯状 | ¥304,331 | |
G | 3WP2436A3B8AC1P6 | 36 " | 55 " | 55 " | 30 " | 36 " | 24 " | 24 " | 鋸歯状 | ¥92,259 | |
I | 7WP2448RA3B4B8AC1P6 | 48 " | 99 " | 99 " | 70 " | 48 " | 24 " | 24 " | 鋸歯状 | ¥268,844 | 見積依頼
|
E | 5WP2448RA3B4B8AC1P6 | 48 " | 82 " | 82 " | 50 " | 48 " | 24 " | 24 " | 鋸歯状 | ¥224,461 | 見積依頼
|
O | 3WP3648RA3B4B8AC1P6 | 48 " | 66 " | 66 " | 30 " | 48 " | 36 " | 36 " | 鋸歯状 | ¥225,428 | |
N | 4WP3648RA3B4B8AC1P6 | 48 " | 75 " | 75 " | 40 " | 48 " | 36 " | 36 " | 鋸歯状 | ¥253,455 | 見積依頼
|
D | 5WP3648RA3B4B8AC1P6 | 48 " | 82 " | 82 " | 50 " | 48 " | 36 " | 36 " | 鋸歯状 | ¥300,951 | 見積依頼
|
A | 7WP3648RA3B4B8AC1P6 | 48 " | 99 " | 99 " | 70 " | 48 " | 36 " | 36 " | 鋸歯状 | ¥380,171 | 見積依頼
|
A | 6WP3648RA3B4B8AC1P6 | 48 " | 90 " | 90 " | 60 " | 48 " | 36 " | 36 " | 鋸歯状 | ¥346,083 | 見積依頼
|
F | 2WP2448A3B8AC1P6 | 48 " | 58 " | 58 " | 20 " | 48 " | 24 " | 24 " | 鋸歯状 | ¥89,853 | |
A | 6WP2448RA3B4B8AC1P6 | 48 " | 90 " | 90 " | 60 " | 48 " | 24 " | 24 " | 鋸歯状 | ¥275,151 | 見積依頼
|
F | 2WP3648A3B8AC1P6 | 48 " | 58 " | 58 " | 20 " | 48 " | 36 " | 36 " | 鋸歯状 | ¥117,557 | |
G | 3WP2448A3B8AC1P6 | 48 " | 66 " | 66 " | 30 " | 48 " | 24 " | 24 " | 鋸歯状 | ¥109,339 | |
H | 4WP2448A3B8AC1P6 | 48 " | 75 " | 75 " | 40 " | 48 " | 24 " | 24 " | 鋸歯状 | ¥123,976 | 見積依頼
|
H | 4WP3648A3B8AC1P6 | 48 " | 75 " | 75 " | 40 " | 48 " | 36 " | 36 " | 鋸歯状 | ¥169,498 | 見積依頼
|
G | 3WP3648A3B8AC1P6 | 48 " | 66 " | 66 " | 30 " | 48 " | 36 " | 36 " | 鋸歯状 | ¥140,789 | |
I | 7WP2460RA3B4B8AC1P6 | 60 " | 110 " | 110 " | 70 " | 60 " | 24 " | 24 " | 鋸歯状 | ¥298,911 | 見積依頼
|
A | 6WP3660RA3B4B8AC1P6 | 60 " | 102 " | 102 " | 60 " | 60 " | 36 " | 36 " | 鋸歯状 | ¥332,056 | 見積依頼
|
E | 5WP2460RA3B4B8AC1P6 | 60 " | 94 " | 94 " | 50 " | 60 " | 24 " | 24 " | 鋸歯状 | ¥229,406 | 見積依頼
|
C | 3WP2460RA3B4B8AC1P6 | 60 " | 78 " | 78 " | 30 " | 60 " | 24 " | 24 " | 鋸歯状 | ¥183,083 | 見積依頼
|
P | 2WP3660RA3B4B8AC1P6 | 60 " | 70 " | 70 " | 20 " | 60 " | 36 " | 36 " | 鋸歯状 | ¥216,084 | |
A | 6WP2460RA3B4B8AC1P6 | 60 " | 102 " | 102 " | 60 " | 60 " | 24 " | 24 " | 鋸歯状 | ¥264,575 | 見積依頼
|
A | 7WP3660RA3B4B8AC1P6 | 60 " | 110 " | 110 " | 70 " | 60 " | 36 " | 36 " | 鋸歯状 | ¥358,374 | 見積依頼
|
B | 4WP2460RA3B4B8AC1P6 | 60 " | 86 " | 86 " | 40 " | 60 " | 24 " | 24 " | 鋸歯状 | ¥193,506 | 見積依頼
|
D | 5WP3660RA3B4B8AC1P6 | 60 " | 94 " | 94 " | 50 " | 60 " | 36 " | 36 " | 鋸歯状 | ¥287,603 | 見積依頼
|
N | 4WP3660RA3B4B8AC1P6 | 60 " | 86 " | 86 " | 40 " | 60 " | 36 " | 36 " | 鋸歯状 | ¥263,602 | 見積依頼
|
O | 3WP3660RA3B4B8AC1P6 | 60 " | 78 " | 78 " | 30 " | 60 " | 36 " | 36 " | 鋸歯状 | ¥233,106 | 見積依頼
|
P | 2WP2460RA3B4B8AC1P6 | 60 " | 70 " | 70 " | 20 " | 60 " | 24 " | 24 " | 鋸歯状 | ¥158,567 |
特徴
- 移動が容易な 4 インチの頑丈な頑丈なキャスター XNUMX 個と一体化されており、ミッドレール付きの手すりがあり、安定性があります。
- ステップ側にはオプションの特許取得済みの SafeLock があり、プラットフォームが転がるのを防ぎ、事故を減らします。
- はしごを簡単に降りるための 50 度の登り角度があり、不要な動きを防ぐために前面のゴム製パッドを備えています。
- これらのプラットフォームは、耐久性のために鋼構造を溶接しており、最大 800 ポンドの耐荷重に耐えることができます。
規格と承認
- OSHA
- ANSI
よくある質問
穴あきトレッド設計プラットフォームの目的は何ですか?
コッターマンの作業プラットフォームは、油や湿気の多い環境での滑りを防ぐ穴あきトレッド設計を特徴としています。
これらの製品は耐食性がありますか?
はい、これらの製品は粉体塗装仕上げが施されており、湿気の多い環境でも優れた耐腐食性と防錆性を備えています。
ローリングプラットフォームとは?
コッターマンのローリング作業プラットフォームは、複数の場所で XNUMX つのプラットフォームを使用する効率性を提供します。 目的の作業場所に簡単に設置して、さまざまな作業を行うことができます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンバーチブルハンドトラック
- 表面トロファフィクスチャ
- 力率改善用コンデンサ
- 梱包ワイヤーとロックワイヤー
- アクメナット
- 構造
- 磁石と磁気ストリップ
- 研磨アクセサリー
- エンジン駆動ポンプ
- ANVIL 90度サイドマウントストラップ
- SPEARS VALVES ポリプロピレン製プレミアム作動電動ダイヤフラム バルブ、フランジ付き、EPDM O リング
- BALDOR MOTOR Footless Purpose Motors、C-Face、ODP、単相
- EATON モールドケース遮断器チューブ
- EATON M030 シリーズ 5A スプリット コア変流器
- MARTIN SPROCKET 単軸ボアC形ローラチェーンスプロケット チェーン番号60
- DAYTON インジケータ