コッターマン 7WP2460RA3B4B8AC1P6 作業プラットフォーム ローリングスチール 高さ 70 インチ | AB6CUM 20Z567

COTTERMAN 7WP2460RA3B4B8AC1P6作業プラットフォーム圧延鋼70インチの高さ

アイテム:AB6CUM Model: 7WP2460RA3B4B8AC1P6相互参照:20Z567
空き状況を確認する

重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください

¥316,055 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemローリングワークプラットフォーム
基本深度110 "
ベースの長さ110 "
ベース幅28 "
裾幅28 "
クライミングアングル50度
グレー
終了パウダーコート
手すりの高さ36 "
負荷容量800ポンド
材料
ガードレールの数3
足の数2
ステップ数7
全体の高さ106 "
プラットフォームの深さ60 "
プラットフォーム高さ70 "
プラットフォームの長さ60 "
プラットフォームスタイルシングルアクセス
プラットフォームの幅24 "
ステップの深さ7"
ステップ幅24 "
トレッド鋸歯状

発送情報:

船の重量(kg) 103.95
船高(cm)269.24
船の長さ(cm)281.94
船幅(cm)71.12
HSコード7326908560
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルプラットフォームの深さ基本深度ベースの長さプラットフォーム高さプラットフォームの長さプラットフォームの幅ステップ幅トレッド価格
コッターマン 2WP2436A3B8AC1P6 作業プラットフォーム ローリングスチール 高さ 20 インチ | AB6CTC 20Z535 2WP2436A3B8AC1P636 "46 "46 "20 "36 "24 "24 "鋸歯状¥74,991
コッターマン 2WP2448A3B8AC1P6 作業プラットフォーム ローリングスチール 高さ 20 インチ | AB6CTD 20Z536 2WP2448A3B8AC1P648 "58 "58 "20 "48 "24 "24 "鋸歯状¥94,432
コッターマン 2WP2460RA3B4B8AC1P6 作業プラットフォーム ローリングスチール 高さ 20 インチ | AB6CTE 20Z537 2WP2460RA3B4B8AC1P660 "70 "70 "20 "60 "24 "24 "鋸歯状¥172,137
コッターマン 2WP3624A3B8AC1P6 作業プラットフォーム ローリングスチール 高さ 20 インチ | AB6CTF 20Z538 2WP3624A3B8AC1P624 "34 "34 "20 "24 "36 "36 "鋸歯状¥83,134
コッターマン 2WP3636A3B8AC1P6 作業プラットフォーム ローリングスチール 高さ 20 インチ | AB6CTG 20Z539 2WP3636A3B8AC1P636 "46 "46 "20 "36 "36 "36 "鋸歯状¥104,020
コッターマン 2WP3648A3B8AC1P6 作業プラットフォーム ローリングスチール 高さ 20 インチ | AB6CTH 20Z540 2WP3648A3B8AC1P648 "58 "58 "20 "48 "36 "36 "鋸歯状¥127,619
コッターマン 2WP3660RA3B4B8AC1P6 作業プラットフォーム ローリングスチール 高さ 20 インチ | AB6CTJ 20Z541 2WP3660RA3B4B8AC1P660 "70 "70 "20 "60 "36 "36 "鋸歯状¥227,987

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

COTTERMAN 7WP2460RA3B4B8AC1P6作業プラットフォーム圧延鋼70インチの高さ
¥316,055 /単価