UNAGRIP プレミアム鋸歯状トレッド
コッターマン ラダーの UNAGRIP トレッドは、鋸歯状の表面を提供し、濡れた、油っぽい、または埃っぽい状況でもトラクションと最適なグリップを提供します。 アルミニウムまたは粉体塗装を施したスチール構造からお選びいただけます。
1925 年に米国イリノイ州シカゴに ID Cotterman Company として設立された Cotterman Company は、産業および商業用途で使用されるはしごを製造しています。 本社は米国ミシガン州クロスウェルにあります。 これは、鉱業およびバルクマテリアルハンドリング業界で頑丈な電子制御機器を製造するブランド、マテリアルコントロール社の一部です。 続きを読む
危険なエリアや、コンベヤー、機械、パイプなどのさまざまな障害物の上に安全な通路を提供するために使用されます。 スチールとアルミニウムのバリエーションで利用可能なクロスオーバーブリッジ
ドックとメザニンへの安全な侵入を提供するためのワンピース溶接構造。 42インチの高さの手すりを備えたウォークスルーモデルで利用できます。 サイドステップモデルには、ステップラングと4つの追加ハンドラングがあります
安全な垂直クライミングアクセスが必要な場合に使用するように設計されています。 上部の着陸面にウォークスルー手すりがある場合とない場合で利用可能な固定鋼製はしご
はしごからの滑りや落下を防ぎ、織り目加工のアルミニウムまたは鋼のはしごの横木を持っています。 セルフフレーミングのダイヤモンド表面格子階段の踏み板は、空気、光、廃棄物を通過させながら牽引力を生み出します
しっかりとした登山とより安全な着陸アクセスを可能にします。 はしごに溶接されているので、すばやく簡単に組み立てることができます。 ケージは着陸面から42インチ上に伸びているため、簡単に入ることができます。
1人の作業員が操作する手動ウィンチ昇降プラットフォーム。 簡単に転がり、標準サイズの出入り口に収まります。 はしごをプラットフォームに登る前に、それに応じて高さを地面の高さに設定できます。 ケーブルリフトシステムは、緊急停止/落下防止装置と頑丈なブレーキを備えています
はしごをカスタマイズするためのアクセサリトレイ、フロントゲート、ペグボードピラミッド、リアサイドゲートが含まれています
スチール/アルミニウムのポータブル コッターマン ローリングはしごは、作業中の事故を防ぐ足踏み式安全ロックと手すりを備えています。 倉庫や倉庫に最適
1段・3段構造のアルミ・スチール製のポータブル踏み台です。 高い棚に到達するために使用され、倉庫や倉庫での用途に最適です
パフォーマンスを向上させるためにトラックラダーと一緒に使用されるトラックセクションとトラックに取り付けられたエンドストップが含まれています
限られた保管エリアや狭い通路で背の高い棚に簡単にアクセスできるシングル/デュアルトラックはしご。 横方向の移動を容易にするスムーズなトラック固定具とホイールが特徴です
最適な作業高さを提供するために、作業者を昇降させる高さ調整機能を備えています。 背中の怪我のリスクと疲労を最小限に抑えるのに役立ちます。 鋸歯状/ソリッドトレッドをご用意
Cotterman は、OSHA および ANSI 認定の、採掘およびバルクマテリアルハンドリング用に設計された産業グレードのはしごおよびプラットフォームの大手メーカーです。 コッターマンの広範なカタログには、ローリング/クロスオーバーはしご、ステップスタンド/スツール、自動閉鎖式安全ゲート、人員用リフト、作業台、アルミニウム製手すりが含まれています。 折りたたみ 転がり安全はしご コッターマンのポータブルはしごは、輸送や保管に最適です。 粗い路面でも簡単に持ち運べるよう後端に 10 インチのゴム製ホイール、安全に保持できるよう前脚にゴム製のパッド、外径 1 インチのコッターマンを備えた管状フレームが装備されています。 固定はしご 頑丈な垂直クライミング アクセスはしごで、簡単にアクセスできるようにフレア型の底部開口部を備えた安全ケージを備えています。 それらは、ハッチウェイまたはサイドステップの着陸アクセスに最適です。
Cotterman 製品のモデル番号は通常、同等の Tri-Arc および Vestil MPN (メーカーの部品番号) を個別に参照します。 したがって、在庫切れまたは時代遅れのはしご、作業台、プラットフォーム、スツール、はしごアクセサリなどをお探しの場合は、可能性があります。 Raptor Supplies 代替製品が利用可能です。
これらのコッターマン製品は小型から大型まであり、コンパクトな梱包が必要な場合があります。 宅配便や航空貨物の輸送に適しています。
コッターマン ストラドル ベース TiltNRoll はしごは、はしごの前後が障害物をまたぐことができるため、狭いスペースで高所に登るのに使用されます。 前方に傾けるための特別なバランスのとれたデザインが施されています。...続きを見る
Cotterman STOCKMASTER オーバーヘッド作業プラットフォームは、在庫の選択と在庫管理に最適です。 標準的なリフトトラックに取り付けられており、狭い通路エリアにも対応できます。 耐久性のある構造になっています。...続きを見る
コッターマンの超耐久性ワークマスターはしごはスチールとアルミニウムで作られており、過酷な作業環境での衝突やへこみから保護するための非常に頑丈なコンポーネントを備えており、最も過酷な作業を扱います。...続きを見る
コッターマン ラダーの UNAGRIP トレッドは、鋸歯状の表面を提供し、濡れた、油っぽい、または埃っぽい状況でもトラクションと最適なグリップを提供します。 アルミニウムまたは粉体塗装を施したスチール構造からお選びいただけます。
コッターマンは米国、ミシガン州、カリフォルニア州、ジョージア州、テキサス州に製造工場を持ち、はしごの品質とサービスの業界標準を確保しながら、顧客に低コストではしごを提供しています。
Cotterman ローリングはしごの SafeLock 機構は、回転キャスターの足で作動するロック機構で、操作中またはユーザーがはしごに乗っているときに、はしごが転がるのを防ぎます。
コッターマンの調整可能な自動閉鎖安全ゲートは、ガードレールの開口部への偶発的または不正なアクセスを防止し、OSHA 1910 Subpart D および ANSI 1264-2017 規格に準拠したバリアとして機能するのに最適です。 ステンレス鋼のバネが付いており、ゲートが開くたびに自動的に閉まります。