COTTERMAN 7WP2448RA3B4B8AC1P6作業プラットフォーム圧延鋼70インチの高さ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ローリングワークプラットフォーム |
基本深度 | 99 " |
ベースの長さ | 99 " |
ベース幅 | 28 " |
裾幅 | 28 " |
クライミングアングル | 50度 |
色 | グレー |
終了 | パウダーコート |
手すりの高さ | 36 " |
負荷容量 | 800ポンド |
材料 | 鋼 |
ガードレールの数 | 3 |
足の数 | 2 |
ステップ数 | 7 |
全体の高さ | 106 " |
プラットフォームの深さ | 48 " |
プラットフォーム高さ | 70 " |
プラットフォームの長さ | 48 " |
プラットフォームスタイル | シングルアクセス |
プラットフォームの幅 | 24 " |
ステップの深さ | 7" |
ステップ幅 | 24 " |
トレッド | 鋸歯状 |
船の重量(kg) | 94.5 |
船高(cm) | 269.24 |
船の長さ(cm) | 251.46 |
船幅(cm) | 71.12 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
モデル | プラットフォームの深さ | 基本深度 | ベースの長さ | プラットフォーム高さ | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | ステップ幅 | トレッド | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2WP2436A3B8AC1P6 | 36 " | 46 " | 46 " | 20 " | 36 " | 24 " | 24 " | 鋸歯状 | ¥74,991 | |
2WP2448A3B8AC1P6 | 48 " | 58 " | 58 " | 20 " | 48 " | 24 " | 24 " | 鋸歯状 | ¥94,432 | |
2WP2460RA3B4B8AC1P6 | 60 " | 70 " | 70 " | 20 " | 60 " | 24 " | 24 " | 鋸歯状 | ¥172,137 | |
2WP3624A3B8AC1P6 | 24 " | 34 " | 34 " | 20 " | 24 " | 36 " | 36 " | 鋸歯状 | ¥83,134 | |
2WP3636A3B8AC1P6 | 36 " | 46 " | 46 " | 20 " | 36 " | 36 " | 36 " | 鋸歯状 | ¥104,020 | |
2WP3648A3B8AC1P6 | 48 " | 58 " | 58 " | 20 " | 48 " | 36 " | 36 " | 鋸歯状 | ¥127,619 | |
2WP3660RA3B4B8AC1P6 | 60 " | 70 " | 70 " | 20 " | 60 " | 36 " | 36 " | 鋸歯状 | ¥227,987 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。