COTTERMAN 7WP3636RA3B4B8AC1P6圧延作業プラットフォーム片面鋼70インチの高さ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ローリングワークプラットフォーム |
(F)NPTアウトレット | 1-1 / 4」 |
ベースの長さ | 87 " |
ベース幅 | 40 " |
クライミングアングル | 50度 |
色 | グレー |
dBA @ 3フィート | 74 |
デューティ | 連続的な |
終了 | パウダーコート |
フリーエアCFM @最大。 圧力 | 197 |
全負荷アンペア | 141 |
手すりの高さ | 36 " |
HP | 50 |
負荷容量 | 800ポンド |
材料 | 鋼 |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
モーターRPM | 3600 |
ガードレールの数 | 3 |
足の数 | 2 |
ステップ数 | 7 |
全体の深さ | 32 " |
全体の高さ | 106 " |
全体の長さ(Overall Length) | 55 " |
相 | 3 |
プラットフォーム高さ | 70 " |
プラットフォームの長さ | 36 " |
プラットフォームスタイル | シングルアクセス |
プラットフォームの幅 | 36 " |
ステップの深さ | 7" |
ステップ幅 | 36 " |
トレッド | 鋸歯状 |
電圧 | 230 |
船の重量(kg) | 94.35 |
船高(cm) | 269.24 |
船の長さ(cm) | 220.98 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
モデル | プラットフォームの深さ | 基本深度 | ベースの長さ | プラットフォーム高さ | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | ステップ幅 | トレッド | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2WP2436A3B8AC1P6 | 36 " | 46 " | 46 " | 20 " | 36 " | 24 " | 24 " | 鋸歯状 | ¥69,897 | |
2WP2448A3B8AC1P6 | 48 " | 58 " | 58 " | 20 " | 48 " | 24 " | 24 " | 鋸歯状 | ¥89,853 | |
2WP2460RA3B4B8AC1P6 | 60 " | 70 " | 70 " | 20 " | 60 " | 24 " | 24 " | 鋸歯状 | ¥158,567 | |
2WP3624A3B8AC1P6 | 24 " | 34 " | 34 " | 20 " | 24 " | 36 " | 36 " | 鋸歯状 | ¥76,578 | |
2WP3636A3B8AC1P6 | 36 " | 46 " | 46 " | 20 " | 36 " | 36 " | 36 " | 鋸歯状 | ¥100,368 | |
2WP3648A3B8AC1P6 | 48 " | 58 " | 58 " | 20 " | 48 " | 36 " | 36 " | 鋸歯状 | ¥117,557 | |
2WP3660RA3B4B8AC1P6 | 60 " | 70 " | 70 " | 20 " | 60 " | 36 " | 36 " | 鋸歯状 | ¥216,084 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。