アイテム価格 | 車両位置ジャック |
容量 | 200ポンド。 |
キャスター径 | 4" |
キャスター素材 | 硬質ゴム |
キャスター幅 | 1 1 / 4 " |
高さ | 8.5 " |
保持しています | 最大 4 つのジャック |
長さ | 18.5 " |
測定単位 | 各 |
キャスターの数 | 4 |
UPC | 691215079440 |
幅(Width) | 31 " |
で動作します | VPJ-9、VPJ-12 |
船の重量(kg) | 9.9 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 46.99 |
船幅(cm) | 78.74 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。