PASS AND SEYMOUR Flexcorシリーズプルグリップ、ミディアムデューティー
形式 | モデル | ケーブル径 | 目の直径 | |
---|---|---|---|---|
A | PM1503 | - | - | 見積依頼
|
B | PM0501 | 0.5から0.61 " | 7 / 32 " | 見積依頼
|
C | PM050 | 0.5から0.74 " | - | 見積依頼
|
D | PM037 | 0.37から0.49 " | - | 見積依頼
|
E | PM0752 | 0.75から0.99 " | 1 / 4 " | 見積依頼
|
B | PM0751 | 0.75から0.99 " | 1 / 4 " | 見積依頼
|
C | PM075 | 0.75から0.99 " | - | 見積依頼
|
F | PM0753 | 0.75から0.99 " | - | 見積依頼
|
G | PM100 | 1から1.24 " | - | 見積依頼
|
H | PM1001 | 1から1.49 " | 5 / 16 " | 見積依頼
|
I | PM1003 | 1から1.49 " | - | 見積依頼
|
J | PM1002 | 1から1.49 " | 5 / 16 " | 見積依頼
|
K | PM150 | 1.5から1.74 " | - | 見積依頼
|
H | PM1501 | 1.5から1.99 " | 7 / 16 " | 見積依頼
|
L | PM1502 | 1.5から1.99 " | 7 / 16 " | 見積依頼
|
M | PM125 | 1.25から1.49 " | - | 見積依頼
|
N | PM2002 | 2から2.49 " | 7 / 16 " | 見積依頼
|
O | PM2503 | 2.5から2.99 " | - | 見積依頼
|
N | PM2502 | 2.5から2.99 " | 1 / 2 " | 見積依頼
|
P | PM2501 | 2.5から2.99 " | 1 / 2 " | 見積依頼
|
Q | PM3002 | 3から3.49 " | 1 / 2 " | 見積依頼
|
R | PM3003 | 3から3.49 " | - | 見積依頼
|
S | PM3001 | 3から3.49 " | 1 / 2 " | 見積依頼
|
T | PM3502 | 3.5から3.99 " | 5 / 8 " | 見積依頼
|
U | PM3503 | 3.5から3.99 " | - | 見積依頼
|
V | PM3501 | 3.5から3.99 " | 5 / 8 " | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 時間遅延ミゼットヒューズ
- 手すりブラケット
- 送信機を示す
- モルタルくわ
- ホイールラグナットロック
- 交換部品
- ハードウェア用品
- フライス工具
- 合金鋼
- 実験器具
- NATIONAL GUARD しきい値
- APPROVED VENDOR ニップル3/4インチ
- SYSTEM SENSOR 煙アラーム
- VULCAN HART パネルアセンブリ
- COXREELS EZ-Pシリーズスプリング駆動ホースリール
- GENERAL PIPE CLEANERS 強力サイドカッター
- COOPER B-LINE タイプ1ネジカバーワイヤウェイエンドフランジ
- WATTS オスアダプタ
- SPEARS VALVES PVC 100PSIPIP加工フィッティング22-1/2Deg。 エルボ、ソケットxソケット
- TSUBAKI マルチストランド スプロケット、1-3/4 インチ ピッチ