WATTS40Lシリーズ自動再着座温度および圧力逃し弁
形式 | モデル | コンセントサイズ | 身長 | 身幅 | リリーフ圧力 | サーモスタットプローブの長さ | ところで | 放電容量 | 工場設定圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 40XL-7-100210 1 | 1" | - | - | 100 psi | 8" | - | 1481000btuh | - | ¥117,558 | |
A | 40XL-150210 1 | 1" | - | - | 150 psi | 5" | - | 2135000btuh | - | ¥58,790 | |
B | 40L-075210 1 | 1" | - | - | 75 psi | 3" | - | 1155000btuh | - | ¥136,809 | |
A | 40XL-7-75210 1 | 1" | - | - | 75 psi | 8" | - | 1155000btuh | - | ¥136,707 | |
A | 40XL-7-150210 1 | 1" | - | - | 150 psi | 8" | - | 2135000btuh | - | ¥104,893 | |
A | 40XL-075210 1 | 1" | - | - | 75 psi | 5" | - | 1155000btuh | - | ¥130,407 | |
A | 40XL-100210 1 | 1" | - | - | 100 psi | 5" | - | 1481000btuh | - | ¥123,977 | |
A | 40XL-7-125210 1 | 1" | - | - | 125のプサイ | 8" | - | 1808000btuh | - | ¥121,227 | |
B | 40L-100210 1 | 1" | - | - | 100 psi | 3" | - | 1481000btuh | - | ¥122,930 | |
C | 40XL-125-210-1 " | 1" | 6.25 " | 2.75 " | 125のプサイ | - | 1,808,000 | - | 125のプサイ | ¥95,174 | |
B | 40L-150210 1 | 1" | - | - | 150 psi | 3" | - | 2135000btuh | - | ¥114,797 | |
D | 40XL-8-085210 3/4 | 3 / 4 " | - | - | 85 psi | - | - | - | - | ¥99,184 | |
D | 40XL-8-150210 3/4 | 3 / 4 " | - | - | 150 psi | - | - | - | - | ¥68,017 | |
D | 40XL-8-100210 3/4 | 3 / 4 " | - | - | 100 psi | - | - | - | - | ¥52,349 | |
E | 40XL-150-210-3/4" | 3 / 4 " | 5.625 " | 2.625 " | 150 psi | - | 1,437,600 | - | 150のプサイ | ¥54,767 | |
D | 40XL-8-125210 3/4 | 3 / 4 " | - | - | 125のプサイ | - | - | - | - | ¥90,392 | |
D | 40XL-Z2-150210 3/4 | 3 / 4 " | - | - | 150 psi | - | - | - | - | ¥98,281 | |
D | 40XL-8-075210 3/4 | 3 / 4 " | - | - | 75 psi | - | - | - | - | ¥90,392 | |
D | 40XL-125210 3/4 | 3 / 4 " | - | - | 125のプサイ | - | - | - | - | ¥77,013 | |
F | 40L-075210 3/4 | 3 / 4 " | - | - | 75 psi | - | - | - | - | ¥76,622 | |
D | 40XL-075210 3/4 | 3 / 4 " | - | - | 75 psi | - | - | - | - | ¥82,657 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コントロールステーション
- 実験室スクープスクレーパーとスプーン
- プレナムファン
- 絶縁管継手カバー
- タスクライト
- 電線管継手および付属品
- 緊急時への備え
- アクセスバリアと群集管理
- ギアリング
- BRADY キー付き南京錠、キー付き異なる、アルミニウム
- ABB モールドケースサーキットブレーカ:T3シリーズ
- AVEN 精密ピンセットチタン4-1 / 2インチ
- ACROVYN コーナーガード クラシック メープル
- WOODHEAD 130145シリーズロッキングプラグ
- PASS AND SEYMOUR ピンとスリーブの防滴コネクタ
- HOFFMAN コンセプト シリーズ タイプ 4 HMI エンクロージャ
- PARKER 圧力リリーフバルブ
- MORSE DRUM レガシー
- GROVE GEAR GRシリーズ、HM-H1スタイル、832サイズ、アイアンマンウォーム減速機