ABB モールドケースサーキットブレーカ: T3 シリーズ
形式 | モデル | AIC評価 | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | T3N125TW | 25kAIC @ 480V | 125A | ¥227,491 | 見積依頼
|
A | T3N060TW | 25kAIC @ 480V | 60A | ¥117,455 | 見積依頼
|
A | T3N070TW | 25kAIC @ 480V | 70A | ¥117,455 | 見積依頼
|
A | T3N100TW | 25kAIC @ 480V | 100A | ¥117,455 | 見積依頼
|
A | T3N080TW | 25kAIC @ 480V | 80A | ¥117,455 | 見積依頼
|
A | T3N150TW | 25kAIC @ 480V | 150A | ¥227,491 | 見積依頼
|
A | T3N200TW | 25kAIC @ 480V | 200A | - | 見積依頼
|
A | T3N225TW | 25kAIC @ 480V | 225A | ¥227,491 | 見積依頼
|
A | T3S125MW | 35kAIC @ 480V | 125A | ¥98,420 | 見積依頼
|
A | T3S150DW | 35kAIC @ 480V | 50A | - | 見積依頼
|
A | T3S150MW | 35kAIC @ 480V | 150A | ¥170,016 | 見積依頼
|
A | T3S100MW | 35kAIC @ 480V | 100A | ¥148,362 | 見積依頼
|
A | T3S150TW | 35kAIC @ 480V | 100A | ¥148,362 | 見積依頼
|
A | T3S225DW | 35kAIC @ 480V | 225A | ¥198,282 | 見積依頼
|
モールドケースサーキットブレーカ:T3シリーズ
ABB T3 シリーズ回路ブレーカーは、短絡や過負荷の発生から電気機器を保護するように設計されています。 これらの UL 認定ブレーカーは、コンパクトなスペースへの設置が容易なボルトオン取り付け設計と、LI (長時間および瞬時) 電流制限機能を提供するための熱磁気トリップを備えています。 25V で 480kA、35V で 480kA の遮断容量を提供でき、XNUMX 極構成で利用できます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- デジタルパネルマウント温度計
- フードラップディスペンサー
- 電気使用ポイント給湯器
- 溶接チップミキサー
- ストップウォッチ
- 懐中電灯
- 屋外LEDランプ
- 自動車曳航
- ワイヤーとケーブル
- スペーサーとスタンドオフ
- APPLETON ELECTRIC 3ウェイロッカーアームタンブラースイッチ
- LUMAPRO ミニチュアランプ
- AMERICAN TORCH TIP サブアーク拡張
- PETERSEN PRODUCTS ホース、ナイトリル
- MAIN FILTER INC. 交換油圧リターンラインフィルター、ワイヤーメッシュ、500ミクロン、Vitonシール
- MARATHON MOTORS XRI汎用モーター、完全密閉型、リジッドベース
- ACME ELECTRIC TB シリーズ産業用制御トランス、200、208/220、230、240/440、460、480V プライマリ
- MARTIN SPROCKET シングルスレッドワーム、6ピッチ
- RIDGID ナッツ
- DAYTON ロッカースイッチ