LUMAPRO ミニチュアランプ
形式 | モデル | ランプの種類 | 平均電球寿命 | 平均寿命 | ルーメン | 最大全体の長さ | 全体的なランプ形状 | プライマリアプリケーション | 貿易番号 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2FLR6 | ミニチュア-G | 1000時間 | 1000時間 | 75 | 1.44 " | G | 一般的用途 | 631 | 10 | ¥1,751 | |
B | 2FMT1 | ミニチュア-G | - | 50時間 | - | 0.94 " | G | 懐中電灯 | 131 | 10 | ¥1,387 | |
B | 2FMT3 | ミニチュア-G | - | 10時間 | - | 0.94 " | G | 懐中電灯 | 233 | 10 | ¥1,527 | |
C | 3EHL1 | ミニチュア-G | - | 250時間 | - | 0.94 " | G | おもちゃ | 1447 | 10 | ¥1,442 | |
D | 3EHK3 | ミニチュア-G | - | 50時間 | - | 1.06 " | G | 露出狂 | 406 | 10 | ¥1,986 | |
E | 3EHL3 | ミニチュア-S | 400時間 | 400時間 | 402 | 2.38 " | S | インジケータ | 1724 | 1 | ¥11,183 | |
F | 2FLR5 | ミニチュア-S | 200時間 | 200時間 | 302 | 2" | S | 一般的用途 | 1634 | 1 | ¥614 | |
G | 3EHK9 | ミニチュア-S | 150時間 | 150時間 | 189 | 2" | S | 船舶 | 1228 | 10 | ¥2,099 | |
H | 2FMW3 | ミニチュア-S | 20時間 | 20時間 | 38 | 2" | S | ハンドランタン | 1651 | 10 | ¥2,624 | |
I | 2FMT9 | ミニチュア-T | - | 6000時間 | - | 0.63 " | T | インジケータ | 338 | 10 | ¥3,028 | |
J | 2FMW2 | ミニチュア-T | 250時間 | 250時間 | 42 | 1.19 " | T | 一般的用途 | 1477 | 10 | ¥2,388 | |
K | 3EHL5 | ミニチュア-T | - | 1000時間 | - | 1.19 " | T | インジケータ | 1823 | 10 | ¥4,330 | |
L | 2FMA1 | ミニチュア-T | - | 3000時間 | - | 1.19 " | T | インジケータ | 43 | 10 | ¥1,364 | |
M | 2EKX3 | ミニチュア-T | - | 200時間 | - | 2.66 " | T | 一般的用途 | H1-55 | 1 | ¥1,536 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- バネばかり
- タイヤ修理ツール
- ドアストップ
- 手動パイプスレッダー
- シリンダースタンド
- 顔の保護
- ラバー
- 地絡保護
- 作物の苗床と造園
- 土壌試験
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ストレートブレードコネクタ、病院グレード
- LCN パワードドアオペレーター
- IGUS スリーブベアリング1/1インチ
- WALTER TOOLS スレッドミル
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 交換用上部バルブブロック
- RUB VALVES S.81シリーズ、ボールバルブ
- CH HANSON サブゼロシリーズフラグテープ
- COOPER B-LINE Tolcoシリーズ図1001スウェイブレースアタッチメント
- MARTIN SPROCKET ダブルブシュQD形ローラチェーンスプロケット チェーン番号140
- WEG ODP 三相フットマウント、コンプレッサーデューティモーター