入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 温度および圧力リリーフバルブ |
ボディ材質 | ブロンズ |
放電容量 | 1481000btuh |
入口接続 | おねじ |
入口サイズ | 1" |
インレットスレッドタイプ | NPT |
インレットタイプ | おねじ |
Lead | プレゼンテーション |
マックス。 温度 | 210度F |
最大 作動圧力 | 150のプサイ |
製造元シリーズ | 40L |
コンセント接続 | 雌ねじ |
コンセントサイズ | 1" |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
圧力範囲 | 75から150へのpsi |
リリーフ圧力 | 100 psi |
起伏温度 | 210度F |
サーモスタットプローブの長さ | 3" |
船の重量(kg) | 0.99 |
プロダクト | モデル | コンセントサイズ | 身長 | 身幅 | リリーフ圧力 | サーモスタットプローブの長さ | ところで | 放電容量 | 工場設定圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40XL-150-210-3/4" | 3 / 4 " | 5.625 " | 2.625 " | 150 psi | - | 1,437,600 | - | 150のプサイ | ¥54,767 | ||
40XL-125-210-1 " | 1" | 6.25 " | 2.75 " | 125のプサイ | - | 1,808,000 | - | 125のプサイ | ¥95,174 | ||
40L-075210 3/4 | 3 / 4 " | - | - | 75 psi | - | - | - | - | ¥76,622 | ||
40L-075210 1 | 1" | - | - | 75 psi | 3" | - | 1155000btuh | - | ¥136,809 | ||
40XL-7-75210 1 | 1" | - | - | 75 psi | 8" | - | 1155000btuh | - | ¥136,707 | ||
40XL-7-150210 1 | 1" | - | - | 150 psi | 8" | - | 2135000btuh | - | ¥104,893 | ||
40XL-075210 1 | 1" | - | - | 75 psi | 5" | - | 1155000btuh | - | ¥130,407 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。