SQUARE D PXF シリーズ ボルトオンモールドケースサーキットブレーカ
形式 | モデル | アンプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | PXF361200G | 1200A | 600V | - | 見積依頼
|
A | PXF361200 | 1200A | 600V | - | 見積依頼
|
B | PXF361600 | 1600 | 600 | - | 見積依頼
|
A | PXF361600G | 1600A | 600V | - | 見積依頼
|
A | PXF362000 | 2000A | 600V | - | 見積依頼
|
A | PXF362000G | 2000A | 600V | ¥5,030,837 | 見積依頼
|
A | PXF362500 | 2500A | 600V | ¥6,699,681 | 見積依頼
|
A | PXF362500G | 2500A | 600V | ¥8,384,798 | 見積依頼
|
PXFシリーズボルトオンモールドケースサーキットブレーカ
Square D PXFシリーズサーキットブレーカは、過負荷および短絡状態によって引き起こされる損傷から電気回路を保護するように特別に設計されています。 これらのULリストに記載されたデバイスは、長時間および瞬時の電流制限機能の両方を提供するための、独自のMicroLogic互換性のないトリップを備えています。 これらはボルトオン取り付け設計と統合されているため、コンパクトなスペースに簡単に設置でき、2500VACで最大100kAの遮断容量で最大480Aの定格電流を提供します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ガス圧洗浄機
- 引き出しキャビネットアクセサリー
- 火と煙のダンパー
- リターンフランジ
- ツイストロックデバイスアクセサリ
- リレー
- チェックバルブと逆流防止装置
- 地絡保護
- 乾式壁および左官ツール
- 危険な場所の備品
- NORTH BY HONEYWELL はがせるマスクのレンズカバー
- SCOTSMAN 氷製造機
- BRADY 多極ブレーカーロックアウト
- STEEL CITY フロアボックスカバーとカーペットプレート
- LITHONIA LIGHTING LEDフラッシュマウント
- LUMAPRO 蒸気タイトフィクスチャ
- DIXON 石油520-Hオスカップリング
- HUMBOLDT 延性金型
- MORSE DRUM ギアボックスキット
- VESTIL 脚のオプション