デイトン BX形伝動用Vベルト
形式 | モデル | 構造 | 業界番号 | 材料 | 外側の長さ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3GXA8 | コグ | BX73 | クロロプレンゴムブレンド | 76 " | -22度から194度F | ¥5,935 | |
A | 3GXC2 | コグ | BX86 | クロロプレンゴムブレンド | 89 " | -22度から194度F | ¥6,821 | |
A | 3GXC1 | コグ | BX84 | クロロプレンゴムブレンド | 87 " | -22度から194度F | ¥6,655 | |
A | 3GWZ9 | コグ | BX34 | クロロプレンゴムブレンド | 37 " | -22度から194度F | ¥3,737 | |
A | 3GXA2 | コグ | BX39 | クロロプレンゴムブレンド | 42 " | -22度から194度F | ¥3,954 | |
A | 3GXA4 | コグ | BX41 | クロロプレンゴムブレンド | 44 " | -22度から194度F | ¥3,973 | |
A | 3GXA5 | コグ | BX43 | クロロプレンゴムブレンド | 46 " | -22度から194度F | ¥4,046 | |
A | 3GXA6 | コグ | BX44 | クロロプレンゴムブレンド | 47 " | -22度から194度F | ¥4,052 | |
A | 3GXA7 | コグ | BX72 | クロロプレンゴムブレンド | 75 " | -22度から194度F | ¥5,915 | |
A | 3GXA9 | コグ | BX74 | クロロプレンゴムブレンド | 77 " | -22度から194度F | ¥5,635 | |
A | 3GXC4 | コグ | BX89 | クロロプレンゴムブレンド | 92 " | -22度から194度F | ¥7,040 | |
A | 3GWZ8 | コグ | BX32 | クロロプレンゴムブレンド | 35 " | -22度から194度F | ¥3,929 | |
A | 3GXC6 | コグ | BX106 | クロロプレンゴムブレンド | 109 " | -22度から194度F | ¥8,576 | |
A | 3GXC8 | コグ | BX225 | クロロプレンゴムブレンド | 226 " | -22度から194度F | ¥19,764 | |
A | 3HFD1 | コグ | BX91 | ファイバーロードバンプレンクッションストック、精密成形歯車、ファイバーロード圧縮セクション。 | 94 " | - | ¥7,560 | |
A | 5TXL1 | コグ | BX25 | ポリエステルコード付きラバーボディ | 28 " | -30度から140度F | ¥2,777 | |
A | 5TXL2 | コグ | BX27 | ポリエステルコード付きラバーボディ | 30 " | -30度から140度F | ¥3,842 | |
A | 5TXL4 | コグ | BX29 | ポリエステルコード付きラバーボディ | 32 " | -30度から140度F | ¥3,814 | |
A | 5TXL6 | コグ | BX31 | ポリエステルコード付きラバーボディ | 34 " | -30度から140度F | ¥3,924 | |
A | 5TXL7 | コグ | BX33 | ポリエステルコード付きラバーボディ | 36 " | -30度から140度F | ¥4,626 | |
A | 5TXL8 | コグ | BX45 | ポリエステルコード付きラバーボディ | 48 " | -30度から140度F | ¥5,782 | |
A | 3GXA1 | コグ | BX37 | クロロプレンゴムブレンド | 40 " | -22度から194度F | ¥3,888 | |
A | 3GXA3 | コグ | BX40 | クロロプレンゴムブレンド | 43 " | -22度から194度F | ¥3,933 | |
A | 3GXC3 | コグ | BX87 | クロロプレンゴムブレンド | 90 " | -22度から194度F | ¥6,978 | |
A | 3GXC5 | コグ | BX92 | クロロプレンゴムブレンド | 95 " | -22度から194度F | ¥7,269 | |
A | 3GXC7 | コグ | BX126 | クロロプレンゴムブレンド | 129 " | -22度から194度F | ¥9,456 | |
A | 3HFC9 | コグ | BX76 | ファイバーロードバンプレンクッションストック、精密成形歯車、ファイバーロード圧縮セクション。 | 79 " | - | ¥5,962 | |
A | 5TXL3 | コグ | BX28 | ポリエステルコード付きラバーボディ | 31 " | -30度から140度F | ¥4,069 | |
A | 5TXL5 | コグ | BX30 | ポリエステルコード付きラバーボディ | 33 " | -30度から140度F | ¥4,398 | |
A | 6A123 | 生のエッジ、コグ | BX36 | ポリエステルコード付きラバーボディ | 39 " | - | ¥4,439 | |
A | 3VU45 | 生のエッジ、コグ | BX103 | ポリエステルコード付きラバーボディ | 106 " | - | ¥13,126 | |
A | 6L298 | 生のエッジ、コグ | BX113 | ポリエステルコード付きラバーボディ | 116 " | - | ¥11,343 | |
A | 6A124 | 生のエッジ、コグ | BX38 | ポリエステルコード付きラバーボディ | 41 " | - | ¥4,341 | |
A | 6A127 | 生のエッジ、コグ | BX48 | ポリエステルコード付きラバーボディ | 51 " | - | ¥5,408 | |
A | 6A129 | 生のエッジ、コグ | BX56 | ポリエステルコード付きラバーボディ | 59 " | - | ¥5,824 | |
A | 6A132 | 生のエッジ、コグ | BX68 | ポリエステルコード付きラバーボディ | 71 " | - | ¥6,753 | |
A | 6A133 | 生のエッジ、コグ | BX71 | ポリエステルコード付きラバーボディ | 74 " | - | ¥7,046 | |
A | 6A135 | 生のエッジ、コグ | BX85 | ポリエステルコード付きラバーボディ | 88 " | - | ¥8,478 | |
A | 6L267 | 生のエッジ、コグ | BX35 | ポリエステルコード付きラバーボディ | 38 " | - | ¥4,075 | |
A | 6A125 | 生のエッジ、コグ | BX42 | ポリエステルコード付きラバーボディ | 45 " | - | ¥4,751 | |
A | 6A126 | 生のエッジ、コグ | BX46 | ポリエステルコード付きラバーボディ | 49 " | - | ¥5,206 | |
A | 6L275 | 生のエッジ、コグ | BX59 | ポリエステルコード付きラバーボディ | 62 " | - | ¥5,975 | |
A | 6L287 | 生のエッジ、コグ | BX81 | ポリエステルコード付きラバーボディ | 84 " | - | ¥7,773 | |
A | 6L312 | 生のエッジ、コグ | BX195 | ポリエステルコード付きラバーボディ | 198 " | - | ¥18,538 | |
A | 6L308 | 生のエッジ、コグ | BX158 | ポリエステルコード付きラバーボディ | 161 " | - | ¥14,838 | |
A | 6L305 | 生のエッジ、コグ | BX136 | ポリエステルコード付きラバーボディ | 139 " | - | ¥13,294 | |
A | 6L299 | 生のエッジ、コグ | BX115 | ポリエステルコード付きラバーボディ | 118 " | - | ¥11,564 | |
A | 6L291 | 生のエッジ、コグ | BX95 | ポリエステルコード付きラバーボディ | 98 " | - | ¥9,411 | |
A | 6L289 | 生のエッジ、コグ | BX83 | ポリエステルコード付きラバーボディ | 86 " | - | ¥8,682 | |
A | 6L285 | 生のエッジ、コグ | BX79 | ポリエステルコード付きラバーボディ | 82 " | - | ¥7,975 | |
A | 6A128 | 生のエッジ、コグ | BX55 | ポリエステルコード付きラバーボディ | 58 " | - | ¥5,835 | |
A | 6L282 | 生のエッジ、コグ | BX70 | ポリエステルコード付きラバーボディ | 73 " | - | ¥7,074 | |
A | 6L279 | 生のエッジ、コグ | BX64 | ポリエステルコード付きラバーボディ | 67 " | - | ¥6,364 | |
A | 6L274 | 生のエッジ、コグ | BX58 | ポリエステルコード付きラバーボディ | 61 " | - | ¥5,901 | |
A | 6L273 | 生のエッジ、コグ | BX57 | ポリエステルコード付きラバーボディ | 60 " | - | ¥6,175 | |
A | 6A137 | 生のエッジ、コグ | BX112 | ポリエステルコード付きラバーボディ | 115 " | - | ¥10,986 | |
A | 6A136 | 生のエッジ、コグ | BX90 | ポリエステルコード付きラバーボディ | 93 " | - | ¥8,704 | |
A | 6A130 | 生のエッジ、コグ | BX60 | ポリエステルコード付きラバーボディ | 63 " | - | ¥6,011 | |
A | 6L269 | 生のエッジ、コグ | BX51 | ポリエステルコード付きラバーボディ | 54 " | - | ¥5,469 | |
A | 6L276 | 生のエッジ、コグ | BX61 | ポリエステルコード付きラバーボディ | 64 " | - | ¥6,037 | |
A | 6L301 | 生のエッジ、コグ | BX120 | ポリエステルコード付きラバーボディ | 123 " | - | ¥11,628 |
タイプBX動力伝達Vベルト
Dayton V ベルトは、動力伝達操作用の複数のベルト システムで使用するように設計されています。 これらのベルトは、振動、速度変動、位置ずれが発生しやすい用途に最適で、一部のモデルには、個々のベルト間に永続的な接続を作成するための横方向の張力コードが備わっています。 高い RPM での応力に耐えられる強化されたタイバンド構造と、寸法安定性を維持し、熱や研磨油からベルトを保護する布製トップ カバーを備えています。 これらの V ベルトは、外長 28 ~ 241 インチの幅広い製品からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ダイス
- コードレスグリースガン
- 電撃
- 電動ダンパー
- 油圧バルブ・マニホールド
- 磁石と磁気ストリップ
- 詮索好きな道具
- 屋内備品
- 池の通気
- ブロンズ
- EXTECH 熱電対温度計
- WESTWARD ラジオペンチ
- CAROL フックアップワイヤ、100フィート、20 AWG
- HONEYWELL オーバートラベルプランジャーアクチュエータ大型スナップスイッチ
- DIXON ベルレデューサー
- JACKSON SAFETY PAPRブロワーモーター
- MERSEN FERRAZ 38kVフェルールマウント変圧器ヒューズ
- MIP RC TOOLS ストラッピング ディスペンサー、正規の義務
- MARTIN SPROCKET ワーム、16ピッチ
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 湾曲したアルミワンド