入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Vベルト |
ベルトタイプ | BX |
構造 | 生のエッジ、コグ |
業界番号 | BX158 |
材料 | ポリエステルコード付きラバーボディ |
リブ数 | 1 |
外側の長さ | 161 " |
厚さ | 13 / 32 " |
上幅 | 21 / 32 " |
UPC | 190735368725 |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 64.77 |
船幅(cm) | 18.29 |
HSコード | 4010391000 |
原産国 | ID |
モデル | 構造 | 業界番号 | 材料 | 外側の長さ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13W529 | 包まれました | BX47 | 天然/合成ゴムブレンド | 50 " | -22度から194度F | ¥4,405 | |
13W530 | 包まれました | BX49 | 天然/合成ゴムブレンド | 52 " | -22度から194度F | ¥4,373 | |
13W531 | 包まれました | BX88 | 天然/合成ゴムブレンド | 91 " | -22度から194度F | ¥7,492 | |
13W532 | 包まれました | BX94 | 天然/合成ゴムブレンド | 97 " | -22度から194度F | ¥9,362 | |
3GWZ8 | コグ | BX32 | クロロプレンゴムブレンド | 35 " | -22度から194度F | ¥3,929 | |
3GWZ9 | コグ | BX34 | クロロプレンゴムブレンド | 37 " | -22度から194度F | ¥3,737 | |
3GXA1 | コグ | BX37 | クロロプレンゴムブレンド | 40 " | -22度から194度F | ¥3,888 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。