KERN AND SOHN SFB シリーズ プラットフォーム スケール
形式 | モデル | 直線性 | プラットフォームの深さ | 長方形計量面サイズ | 計量プラットフォームの寸法 | 計量面の深さ | 計量面幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SFB10K1HIP | ±0.001kg | 105 mm | 300 x 240 mm | 300 X 240 X 105ミリメートル | 240 mm | 300 mm | ¥186,207 | |
B | SFB20K2HIP | ±0.002kg | 105 mm | 300 x 240 mm | 300 X 240 X 105ミリメートル | 240 mm | 300 mm | ¥186,207 | |
C | SFB50K5HIP | ±0.005kg | 105 mm | 300 x 240 mm | 300 X 240 X 105ミリメートル | 240 mm | 300 mm | ¥186,207 | |
D | SFB 50K5LHIP | ±0.005kg | 105 mm | 400 x 300 mm | 400 X 300 X 105ミリメートル | 300 mm | 400 mm | ¥179,635 | |
E | SFB50K-3XL | ±0.01kg | 137 mm | 500 x 400 mm | 500 X 400 X 137ミリメートル | 400 mm | 500 mm | ¥212,496 | |
F | SFB100K10HIP | ±0.02kg | 110 mm | 400 x 300 mm | 400 X 300 X 110ミリメートル | 300 mm | 400 mm | ¥192,780 | |
G | SFB100K-2XL | ±0.02kg | 142 mm | 650 x 500 mm | 650 X 500 X 142ミリメートル | 500 mm | 650 mm | ¥313,267 |
SFBシリーズ台はかり
Kern and Sohn SFB シリーズ プラットフォーム スケールは、かさばるまたは重い物体を測定できるように、大きく平らなプラットフォームで設計された計量装置です。 これらの秤は、工業、商業、農業環境でさまざまな種類の商品、製品、材料の計量に使用されます。 露出した表面の腐食に耐えるステンレス鋼構造と構造的剛性が特徴です。 これらの台はかりは、読み取りが容易なステンレススチール製密閉ディスプレイを備えています。 暗い場所でディスプレイを照らすためのディスプレイ バックライトが装備されています。 これらの台秤は最高 40 ℃ の温度で動作し、計量面幅は 300、400、500、および 650 mm です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- アーバープレス
- 溶接ガンアダプター
- 聴覚保護アクセサリー
- ブリーザー
- エアツールコンビネーションキット
- 工作機械アクセサリー
- フードサービスの保管と輸送
- インパクトソケットとビット
- 屋内LED照明器具
- ハンドランプとポータブルランプ
- KNIPEX 3/8 "ドライブメトリックソケット
- CHICAGO FAUCETS キッチン蛇口、レバーハンドル、ADA、クローム仕上げ
- APPROVED VENDOR 暖房のヒント
- COOPER B-LINE タイプ 3R EnviroShield シリーズ レイイン配線路コネクタ
- COOPER B-LINE 電気ボックスTバーファスナー
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、1 3 / 8-16 Un
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 80 ニップル、直径 4 インチ、両端ネジ付き
- EATON モーター制御ハンドル
- KERN AND SOHN CPEシリーズ カウンティングスケール