KERN AND SOHN SFB 100K-2XL 工業用スケール、ステンレス鋼、最大 100Kg。 計量、最小表示10g
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
アイテム価格 | 工業規模 |
バッテリーの充電時間 | 12の時間。 |
桁サイズ | 52 mm |
タイプを表示します。 | LCD |
入力電圧 | AC110~230V |
直線性 | ±0.02kg |
材料 | ステンレス鋼 |
最大。 周囲湿度 | 95% |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
最小周りの派遣社員。 | -10度C |
プラットフォームの深さ | 142 mm |
電源 | 電源アダプタ |
製品データシート | kern-and-sohn-sfb-100k-2xl.pdf |
読みやすさ | 10g |
長方形計量面サイズ | 650 x 500 mm |
再現性 | 0.01Kg |
整定時間 | 2秒。 |
Units | g、Hj、tJ、kg、ポンド、オンス |
秤量 | 100kg |
計量プラットフォームの寸法 | 650 X 500 X 142ミリメートル |
計量面の深さ | 500 mm |
計量面幅 | 650 mm |
船の重量(kg) | 27.3 |
船高(cm) | 25 |
船の長さ(cm) | 67.5 |
船幅(cm) | 104.5 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 直線性 | プラットフォームの深さ | 長方形計量面サイズ | 計量プラットフォームの寸法 | 計量面の深さ | 計量面幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFB100K10HIP | ±0.02kg | 110 mm | 400 x 300 mm | 400 X 300 X 110ミリメートル | 300 mm | 400 mm | ¥192,780 | ||
SFB10K1HIP | ±0.001kg | 105 mm | 300 x 240 mm | 300 X 240 X 105ミリメートル | 240 mm | 300 mm | ¥186,207 | ||
SFB20K2HIP | ±0.002kg | 105 mm | 300 x 240 mm | 300 X 240 X 105ミリメートル | 240 mm | 300 mm | ¥186,207 | ||
SFB50K-3XL | ±0.01kg | 137 mm | 500 x 400 mm | 500 X 400 X 137ミリメートル | 400 mm | 500 mm | ¥212,496 | ||
SFB50K5HIP | ±0.005kg | 105 mm | 300 x 240 mm | 300 X 240 X 105ミリメートル | 240 mm | 300 mm | ¥186,207 | ||
SFB 50K5LHIP | ±0.005kg | 105 mm | 400 x 300 mm | 400 X 300 X 105ミリメートル | 300 mm | 400 mm | ¥179,635 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。