KERN AND SOHN SFB 50K5HIP 工業用スケール、ステンレス鋼、最大 50Kg。 計量、最小表示5g
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 工業規模 |
バッテリーの充電時間 | 12の時間。 |
桁サイズ | 52 mm |
タイプを表示します。 | LCD |
入力電圧 | AC110~230V |
直線性 | ±0.005kg |
材料 | ステンレス鋼 |
最大。 周囲湿度 | 95% |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
最小周りの派遣社員。 | -10度C |
プラットフォームの深さ | 105 mm |
電源 | 電源アダプタ |
製品データシート | kern-and-sohn-sfb-50k5hip.pdf |
読みやすさ | 5g |
長方形計量面サイズ | 300 x 240 mm |
再現性 | 0.005Kg |
整定時間 | 2秒。 |
Units | g、Hj、tJ、kg、ポンド、オンス |
秤量 | 50kg |
計量プラットフォームの寸法 | 300 X 240 X 105ミリメートル |
計量面の深さ | 240 mm |
計量面幅 | 300 mm |
船の重量(kg) | 9.78 |
船高(cm) | 22.5 |
船の長さ(cm) | 41.5 |
船幅(cm) | 69.5 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 直線性 | プラットフォームの深さ | 長方形計量面サイズ | 計量プラットフォームの寸法 | 計量面の深さ | 計量面幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFB100K10HIP | ±0.02kg | 110 mm | 400 x 300 mm | 400 X 300 X 110ミリメートル | 300 mm | 400 mm | ¥192,780 | ||
SFB100K-2XL | ±0.02kg | 142 mm | 650 x 500 mm | 650 X 500 X 142ミリメートル | 500 mm | 650 mm | ¥313,267 | ||
SFB10K1HIP | ±0.001kg | 105 mm | 300 x 240 mm | 300 X 240 X 105ミリメートル | 240 mm | 300 mm | ¥186,207 | ||
SFB20K2HIP | ±0.002kg | 105 mm | 300 x 240 mm | 300 X 240 X 105ミリメートル | 240 mm | 300 mm | ¥186,207 | ||
SFB50K-3XL | ±0.01kg | 137 mm | 500 x 400 mm | 500 X 400 X 137ミリメートル | 400 mm | 500 mm | ¥212,496 | ||
SFB 50K5LHIP | ±0.005kg | 105 mm | 400 x 300 mm | 400 X 300 X 105ミリメートル | 300 mm | 400 mm | ¥179,635 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。