KERN AND SOHN CPE シリーズ計数スケール
形式 | モデル | 直線性 | 読みやすさ | 個数計算用の最小部品重量 (実験室) | 個数計算用の最小部品重量 (通常) | Units | 秤量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CPE15K-3 | ±0.0015kg | 0.5g | 250mg | 2.5g | グラム、キロ | 15kg | ¥46,734 | |
B | CPE6K-3 | +/- 0.8g | 0.2g | 100mg | 1g | g | 6000g | ¥46,734 | |
C | CPE30K-3 | +/- 3g | 1g | 500mg | 5g | Kg | 30000g | ¥46,734 |
CPEシリーズ カウンティングスケール
Kern & Sohn CPE シリーズ計数スケールは、小さな部品やアイテムを正確に数え、各アイテムの既知の重量に基づいて合計を計算するように設計されています。 これらの電池式ベンチスケールは軽量設計なので、生産、倉庫、出荷などの複数の場所で簡単に使用でき、持ち運びが可能です。 重量、基準重量、総個数を同時に表示する 232 つのディスプレイを備えています。 これらのユニットはさらに、アイテムの重量を量り、重量を事前に定義された目標または許容範囲と比較するチェック計量技術を利用しています。 物体が設計範囲内にある場合、システムは光信号 (緑色 LED など) または音響信号 (ビープ音または音) を発してユーザーに通知します。 この機能は通常、アイテムが特定の重量基準を満たす必要がある場合の、小分け、計量、仕分けに適用できます。 さらに、RS-XNUMX インターフェイスも組み込まれており、製品やパッケージのラベルの作成など、さまざまなアプリケーション向けにプリンタをシステムに接続します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- A / C冷凍アクセサリー
- モーターリード線の切断
- はんだ付けのヒント
- A / CRefクリーナーとスケールリムーバー
- UV リークディテクタのアクセサリ
- ホースリール
- 呼吸器の
- モバイルビンカートとワークステーション
- ペイントと壁紙ツール
- 研磨マウントポイント
- TOUGH GUY フロースルーブラシヘッド
- APPROVED VENDOR ブランクストック
- STANLEY エンジニアハンマー、グラスファイバー
- APPROVED VENDOR クイックカプラ
- SQUARE D QOUシリーズ、ユニットマウントサーキットブレーカ
- SKB 保護ケース、38/43インチ
- ACROVYN 内側の角、耐衝撃性、アーモンド
- GENERAL PIPE CLEANERS Mini Rooter Pro シリーズ 排水管クリーナー
- Cementex USA メトリック ソケット セット、1/2 インチ角ドライブ
- ANSELL クラス 0 電気手袋、11 インチ、レッド