APPROVED VENDOR H104 5 / 8x10ネジ付きロッドゴールド亜鉛メッキ5 / 8-11x10フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スレッドロッド |
CLASS | 2 |
色 | ゴールド |
終了 | 金メッキ |
材料 | 低炭素鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 10ft。 |
ロックウェル硬度 | 未評価 |
温度。 範囲 | 未評価 |
抗張力 | 58,853ポンド。 |
ねじ山の方向 | 右手 |
番手 | 5 / 8-11 |
ねじの種類 | UNC |
降伏強さ | 39,885のプサイ |
船の重量(kg) | 3.76 |
船高(cm) | 1.6 |
船の長さ(cm) | 304.8 |
船幅(cm) | 1.6 |
HSコード | 7318155056 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。