LENOX TOOLS ダイマスター 2 バイメタルバンドソーブレード
形式 | モデル | 長さ | インチあたりの歯 | 厚さ | 歯のタイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 39233D2B41325 | 4 '4-1 / 4 " | 18 | 0.025 " | レギュラー | 1 / 2 " | ¥7,788 | |
A | 80157D2B51625 | 5 '4」 | 10/14 | 0.025 " | 変数 | 1 / 2 " | ¥8,644 | |
A | 12902D2B51638 | 5 '4-1 / 2 " | 8/12 | 0.025 " | 変数 | 1 / 2 " | ¥8,557 | |
A | 76123D2B51638 | 5 '4-1 / 2 " | 18 | 0.025 " | レギュラー | 1 / 2 " | ¥8,557 | |
A | 12910D2B51638 | 5 '4-1 / 2 " | 14/18 | 0.025 " | 変数 | 1 / 2 " | ¥8,557 | |
A | 73148D2B51638 | 5 '4-1 / 2 " | 14 | 0.025 " | レギュラー | 1 / 2 " | ¥8,557 | |
A | 12897D2B51638 | 5 '4-1 / 2 " | 6/10 | 0.025 " | 変数 | 1 / 2 " | ¥8,557 | |
A | 12905D2B51638 | 5 '4-1 / 2 " | 10/14 | 0.025 " | 変数 | 1 / 2 " | ¥8,557 | |
A | 81640D2B51630 | 5 '4-1 / 4 " | 10/14 | 0.025 " | 変数 | 1 / 2 " | ¥8,323 | |
A | 80186D2B72260 | 7 '5」 | 10/14 | 0.025 " | 変数 | 1 / 2 " | ¥10,752 | |
A | 80054D2B72360 | 7 '9」 | 14/18 | 0.025 " | 変数 | 3 / 8 " | ¥11,001 | |
A | 80196D2B72360 | 7 '9」 | 6/10 | 0.025 " | 変数 | 1 / 2 " | ¥11,534 | |
A | 80058D2B72360 | 7 '9」 | 10/14 | 0.025 " | 変数 | 3 / 8 " | ¥11,464 | |
A | 80197D2B72360 | 7 '9」 | 8/12 | 0.025 " | 変数 | 1 / 2 " | ¥11,534 | |
A | 80198D2B72360 | 7 '9」 | 10/14 | 0.025 " | 変数 | 1 / 2 " | ¥11,534 | |
A | 80199D2B72360 | 7 '9」 | 14/18 | 0.025 " | 変数 | 1 / 2 " | ¥11,534 | |
A | 81939D2B72375 | 7 '9-1 / 2 " | 14/18 | 0.025 " | 変数 | 1 / 2 " | ¥10,958 | |
A | 80204D2B72375 | 7 '9-1 / 2 " | 14 | 0.025 " | レギュラー | 1 / 2 " | ¥10,958 | |
A | 80203D2B72375 | 7 '9-1 / 2 " | 10/14 | 0.025 " | 変数 | 1 / 2 " | ¥10,958 | |
A | 52012D2B72375 | 7 '9-1 / 2 " | 4 | 0.035 " | フック | 3 / 8 " | ¥11,243 | |
A | 81834D2B72375 | 7 '9-1 / 2 " | 6/10 | 0.025 " | 変数 | 1 / 2 " | ¥10,958 | |
A | 80209D2B72390 | 7 '10」 | 14 | 0.025 " | レギュラー | 1 / 2 " | ¥11,149 | |
A | 81665D2B72400 | 7 '10-1 / 2 " | 10/14 | 0.025 " | 変数 | 1 / 2 " | ¥10,884 | |
A | 13626D2B92770 | 9 '1」 | 8/12 | 0.025 " | 変数 | 1 / 2 " | ¥13,279 | |
A | 80005D2B92995 | 9 '10」 | 10/14 | 0.025 " | 変数 | 1 / 4 " | ¥13,436 | |
A | 80060D2B92995 | 9 '10」 | 10/14 | 0.025 " | 変数 | 3 / 8 " | ¥13,134 | |
A | 80252D2B103175 | 10 '5」 | 10/14 | 0.025 " | 変数 | 1 / 2 " | ¥14,303 | |
A | 80255D2B103200 | 10 '6」 | 10/14 | 0.025 " | 変数 | 1 / 2 " | ¥13,988 | |
A | 81983D2B103300 | 10 '10」 | 10/14 | 0.025 " | 変数 | 1 / 2 " | ¥14,526 | |
A | 80245D2B103050 | 10ft。 | 10/14 | 0.025 " | 変数 | 1 / 2 " | ¥13,653 | |
A | 80244D2B103050 | 10ft。 | 8/12 | 0.025 " | 変数 | 1 / 2 " | ¥13,653 | |
A | 81946D2B103050 | 10ft。 | 14/18 | 0.025 " | 変数 | 1 / 2 " | ¥13,653 | |
A | 80992D2B113455 | 11 '4」 | 10/14 | 0.025 " | 変数 | 1 / 2 " | ¥15,017 | |
A | 27497D2B113505 | 11 '6」 | 14/18 | 0.025 " | 変数 | 3 / 8 " | ¥15,952 | |
A | 82340D2B123785 | 12 '5」 | 10/14 | 0.025 " | 変数 | 1 / 2 " | ¥16,385 | |
A | 80065D2B123810 | 12 '6」 | 10/14 | 0.025 " | 変数 | 3 / 8 " | ¥15,501 | |
A | 80274D2B123810 | 12 '6」 | 10/14 | 0.025 " | 変数 | 1 / 2 " | ¥16,126 | |
A | 80271D2B123810 | 12 '6」 | 14/18 | 0.025 " | 変数 | 1 / 2 " | ¥16,126 | |
A | 80273D2B123810 | 12 '6」 | 8/12 | 0.025 " | 変数 | 1 / 2 " | ¥16,126 | |
A | 80348D2B123810 | 12 '6」 | 10 | 0.035 " | レギュラー | 1 / 2 " | ¥15,856 | |
A | 80013D2B123810 | 12 '6」 | 10/14 | 0.025 " | 変数 | 1 / 4 " | ¥16,192 | |
A | 80272D2B123810 | 12 '6」 | 6/10 | 0.025 " | 変数 | 1 / 2 " | ¥16,126 | |
A | 12716D2B123860 | 12 '8」 | 14/18 | 0.025 " | 変数 | 1 / 2 " | ¥16,668 | |
A | 80282D2B123910 | 12 '10」 | 6/10 | 0.025 " | 変数 | 1 / 2 " | ¥16,130 | |
A | 82064D2B123910 | 12 '10」 | 6 | 0.025 " | フック | 1 / 2 " | ¥17,189 | |
A | 82059D2B123910 | 12 '10」 | 8/12 | 0.025 " | 変数 | 1 / 2 " | ¥16,130 | |
A | 80283D2B123910 | 12 '10」 | 10/14 | 0.025 " | 変数 | 1 / 2 " | ¥16,130 | |
A | 82069D2B123910 | 12 '10」 | 6 | 0.035 " | フック | 1 / 2 " | ¥16,974 | |
A | 80264D2B123660 | 12ft。 | 10/14 | 0.025 " | 変数 | 1 / 2 " | ¥15,242 | |
A | 80285D2B134040 | 13 '3」 | 10/14 | 0.025 " | 変数 | 1 / 2 " | ¥17,516 | |
A | 81488D2B144420 | 14 '6」 | 10 | 0.025 " | レギュラー | 1 / 2 " | ¥18,827 | |
A | 80291D2B144420 | 14 '6」 | 8/12 | 0.025 " | 変数 | 1 / 2 " | ¥18,827 | |
A | 82246D2B144445 | 14 '7」 | 8/12 | 0.025 " | 変数 | 1 / 2 " | ¥18,908 | |
A | 82134D2B144445 | 14 '7」 | 10/14 | 0.025 " | 変数 | 1 / 2 " | ¥18,908 | |
A | 83413D2B144495 | 14 '9」 | 8/12 | 0.025 " | 変数 | 1 / 2 " | ¥19,339 | |
A | 16930D2B195945 | 19 '6」 | 6 | 0.035 " | フック | 1 / 2 " | ¥24,635 |
Diemaster2バイメタルバンドソーブレード
Lenox Diemaster 2バンドソーブレードは、メンテナンスショップ、工具およびダイショップ、製造業でワークピースを連続ループで回転させることにより、単一の刃先を使用して木材、鋼合金、アルミニウム、および非鉄金属片を切断します。 それらは、耐熱性と耐摩耗性と耐久性のためのM42バイメタル構造と、より速い歯の浸透と切断中の振動とノイズを最小限に抑えるための通常/可変/フック歯の設計を備えています。 4フィート4-1 / 4インチから19フィート6インチまでの長さで利用可能なこれらの帯鋸刃の幅広い配列から選択してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドラムの拡張
- 耐薬品性の使い捨てフード
- 水平および垂直ライフライン
- アークフラッシュ衣類キット
- スプラッシュシールドスターターキット
- 容器と容器
- 備品
- つや消し
- OリングとOリングキット
- 塗装ブースとアクセサリー
- UNGER フラットモップ
- AIR HANDLER フィルターメディアロール65フィートの長さ
- ANVIL キャップ付きソケット
- SPEARS VALVES EPDM ガスケット付き PVC 新スタイル タンク アダプター、Fipt x SR Fipt SS カラー
- SPEARS VALVES PVC Yストレーナー、True Unionソケットエンド、FKM
- MARTIN SPROCKET カップリングボルト
- MOEN シャワーハンドル
- TRACERLINE 自動高耐久蛍光リーク検出染料
- FANTECH 防火ダンパー
- ULTRATECH ウルトラドレンシールプラス