KUNKLE
1875 年に設立された Emerson ブランドの Kunkle Valves は、高品質の安全バルブとリリーフバルブを提供しています。 これらのバルブは、商業および産業用途で蒸気、空気、液体 (超低温のものを含む) および安全なガスを制御するために使用されます。 これらのバルブのステンレス鋼ディスクは、重要なシステムにおいて安全性と信頼性の高い性能を強化します。 続きを読む
フィルタ
配管
パンプス
空気力学
配管 フィルタ
圧力および温度制御バルブ全ラインナップを見る
リリーフバルブ 過剰な圧力を解放することによってシステム内の圧力を制御および制限するために使用される、ASME準拠のアルミニウム、青銅、およびステンレス鋼のリリーフバルブ。 MNPTおよびFNPT接続で、さまざまなサイズで利用可能
Kunkleについて
Kunkle の製品ラインには、アルミニウム、青銅、ステンレス鋼の安全リリーフバルブが含まれます。 ブランドの 安全弁 特定の圧力で開き、ポンプやパイプラインが応力限界を超えないように保護します。 これらのリリーフバルブは、アルミニウム/青銅/ステンレス鋼の本体と漏れ防止性能を備えたステンレス鋼のシートを備えています。 これらのリリーフバルブは工場でプリセットされ、改ざんを防ぐために密閉されており、過酷な産業環境に最適です。 最大 5500 psi の圧力と最大 185 度 F の温度に対応できます。
よくある質問
自分の用途に適した Kunkle 安全バルブを選択するにはどうすればよいですか?
安全弁の選択は、取り扱う流体の種類、動作温度と圧力、流量によって異なります。
Kunkle リリーフバルブはどのように機能しますか?
システム内の圧力がバルブの設定圧力を超えると、カンクルリリーフバルブが自動的に開きます。 これらのバルブは過剰な圧力を解放し、システムや機器への損傷を防ぎます。
ブランドのリリーフバルブと安全バルブの違いは何ですか?
カンクルリリーフバルブと安全バルブは両方とも圧力リリーフバルブのタイプです。 主な違いは、リリーフバルブは液体用途に使用されるのに対し、安全バルブはガスまたは蒸気用途に使用されることです。
Q Kunkle 安全リリーフバルブのトラブルシューティングを行うにはどうすればよいですか?
安全リリーフバルブが正しく動作しない場合は、不適切な取り付け、汚れや破片の蓄積、または磨耗した部品が原因である可能性があります。
これらの Kunkle バルブをメンテナンスするにはどうすればよいですか?
Kunkle バルブの最適な性能を確保するには、定期的な検査とメンテナンスが不可欠です。 メーカーのガイドラインと業界のベストプラクティスに従うことで、バルブの寿命を延ばすことができます。
Kunkle 安全リリーフバルブにおけるステンレス鋼ディスクの重要性は何ですか?
ブランドの ステンレス鋼の安全リリーフバルブ 一貫したパフォーマンスを提供します。 ステンレス鋼ディスクは、圧力閾値に達したときにリリーフバルブが意図したとおりに機能することを保証します。 ステンレス鋼は、高温高圧下でも強度と完全性を保ちます。