定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KUNKLE0019-C10-MG0050調整可能なリリーフバルブ1 / 2x3 / 4インチ50psi | AE4WNV 5NKU9

KUNKLE 0019-C10-MG0050 調整可能なリリーフバルブ 1/2 x 3/4 インチ 50psi

在庫あり
アイテム:AE4WNV モデル:0019-C10-MG0050相互参照:5NKU9

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥79,222 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格調整可能なリリーフバルブ
ボディ材質ブロンズ
ディスク素材ブロンズ
工場設定圧力50のプサイ
入口サイズ1 / 2 "
インレットタイプFNPT
コンセントサイズ3 / 4 "
コンセントタイプMNPT
全体の高さ6.125 "
全体の長さ(Overall Length)3"
圧力範囲1から300へのpsi
スプリング素材316ステンレススチール
温度。 範囲-60度から406度F
テストレバーいいえ

発送情報:

船の重量(kg) 1.22
船高(cm)20.83
船の長さ(cm)9.4
船幅(cm)6.1
HSコード8481400000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル工場設定圧力入口サイズインレットタイプコンセントサイズコンセントタイプ全体の高さ全体の長さ(Overall Length)価格
KUNKLE0019-C11-MG0100調整可能なリリーフバルブ1 / 2x 3/4 100psi | AE4WNW 5NKV0 0019-C11-MG0100100のプサイ1 / 2 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"¥72,624
KUNKLE0019-C12-MG0225調整可能なリリーフバルブ1 / 2x 3/4 225psi | AE4WNX 5NKV1 0019-C12-MG0225225のプサイ1 / 2 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"¥72,624
KUNKLE0019-D10-MG0050調整可能なリリーフバルブ3/4インチ50Psi | AE4WNY 5NKV2 0019-D10-MG005050のプサイ3 / 4 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"¥76,546
KUNKLE0019-D11-MG0100調整可能なリリーフバルブ3/4インチ100Psi | AE4WNZ 5NKV3 0019-D11-MG0100100のプサイ3 / 4 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"¥79,222
KUNKLE0019-D12-MG0225調整可能なリリーフバルブ3/4インチ225Psi | AE4WPA 5NKV4 0019-D12-MG0225225のプサイ3 / 4 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"¥75,318
KUNKLE0019-E10-MG0050調整可能なリリーフバルブ1インチ50psiブロンズ| AE4WPB 5NKV5 0019-E10-MG005050のプサイ1"FNPT1"MNPT7.13 "3.125 "¥87,093
KUNKLE0019-E11-MG0100調整可能なリリーフバルブ1インチ100Psi | AE4WPC 5NKV6 0019-E11-MG0100100のプサイ1"FNPT1"MNPT7.13 "3.125 "¥90,701

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KUNKLE 0019-C10-MG0050 調整可能なリリーフバルブ 1/2 x 3/4 インチ 50psi
¥79,222 /単価