PORT-A-COOL ポータブル気化式クーラー
形式 | モデル | 速度 | エアーフロー | アンプ | 幅(Width) | ブレード径 | 色 | 深さ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PACHZ260DAZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2,261,061 | |
B | PACJS2301A1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥328,259 | |
C | PACHZ270DAZ | 1 | CFM 22,500 | 19.8 | 77 " | 48 " | オレンジ | 35 " | 89.75 " | ¥2,386,001 | |
D | PACJS2401A1 | 変数 | CFM 5500 | 8.5 | 39.5 " | 16 " | - | 22.437 " | 57.437 " | - | 見積依頼
|
E | PACJS2601A1 | 変数 | CFM 13,500 | 11.9 | 63 " | 36 " | - | 31 " | 74.75 " | ¥861,158 | 見積依頼
|
F | PACJS2501A1 | 変数 | CFM 9000 | 9.1 | 51.75 " | 24 " | - | 30.437 " | 66.25 " | ¥693,408 | 見積依頼
|
G | PACJS2701A1 | 変数 | CFM 23,500 | 15.9 | 76.75 " | 48 " | - | 37.125 " | 89.75 " | ¥1,185,089 | 見積依頼
|
H | PACJS2201A1 | 変数 | CFM 2400 | 3.4 | 28.5 " | - | ブラック | 26.5 " | 42 " | ¥226,845 |
ポータブル蒸発冷却器
Port-A-Cool ポータブル クーラーは、水の蒸発によって空気を冷却する Kul Comfort 蒸発媒体と統合されています。 これらのクーラーは、オーバーフローを防ぐための大きなドレン、ユニットの空運転を防ぐための液面インジケーター、および過熱保護のための自動ポンプ停止機能を備えています。 定格電流 8.5、9.1、11.9、15.9A の蒸発冷却器を幅広い選択肢からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- トランスミッションジャック
- アークフラッシュ衣類キット
- バンドヒーター
- 実験用ブラシ
- 機械発動機
- テープ
- レインウェア
- 検査および取得ツール
- 油圧ろ過
- 機械
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ケーブルプロテクター、10フィート、PVC
- ENPAC ラックサンプインサート
- COOPER B-LINE B447A シリーズ 電線管接続プレート
- MARTIN SPROCKET 純正ボアCタイプフレームカットスプロケット チェーン数238
- VESTIL HDC シリーズ ウォッシュダウン モーター
- JACOBS CHUCK アーバー
- SHIMPO 外周車輪
- AIRSPADE 5000 空気圧土壌掘削ツール アーバー キット
- STEARNS BRAKES アクセスカバー