PORT-A-COOL PACJS2701A1 ポータブル蒸発クーラー 23500cfm 1-1/8HP
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポータブル蒸発冷却器 |
エアーフロー | CFM 23,500 |
アンプ | 15.9 |
ブレード径 | 48 " |
冷却能力 | 5625平方フィート |
深さ | 37.125 " |
Discharge | フロント |
Drive | |
ドライブの種類 | 直接 |
高さ | 89.75 " |
モーターHP | 1.125 |
速度 | 変数 |
電圧 | 115 |
水容量 | 65ガロン。 |
幅(Width) | 76.75 " |
船の重量(kg) | 160.2 |
船高(cm) | 236.22 |
船の長さ(cm) | 198.12 |
船幅(cm) | 99.06 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 速度 | エアーフロー | アンプ | 幅(Width) | ブレード径 | 色 | 深さ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACJS2401A1 | 変数 | CFM 5500 | 8.5 | 39.5 " | 16 " | - | 22.437 " | 57.437 " | - | 見積依頼
| |
PACJS2501A1 | 変数 | CFM 9000 | 9.1 | 51.75 " | 24 " | - | 30.437 " | 66.25 " | ¥693,408 | 見積依頼
| |
PACJS2601A1 | 変数 | CFM 13,500 | 11.9 | 63 " | 36 " | - | 31 " | 74.75 " | ¥861,158 | 見積依頼
| |
PACJS2201A1 | 変数 | CFM 2400 | 3.4 | 28.5 " | - | ブラック | 26.5 " | 42 " | ¥226,845 | ||
PACHZ270DAZ | 1 | CFM 22,500 | 19.8 | 77 " | 48 " | オレンジ | 35 " | 89.75 " | ¥2,386,001 | ||
PACHZ260DAZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2,261,061 | ||
PACJS2301A1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥328,259 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。