PORT-A-COOL PACHZ270DAZ ポータブル蒸発クーラー、22、500 CFM、ダイレクトドライブ、5625 平方フィートをカバー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポータブル蒸発冷却器 |
エアーフロー | CFM 22,500 |
アンプ | 19.8 |
ブレード径 | 48 " |
色 | オレンジ |
冷却能力 | 5625平方フィート |
深さ | 35 " |
Discharge | フロント |
Drive | |
ドライブの種類 | 直接 |
塗りつぶしタイプ | ホースまたは手動充填 |
終了 | |
グリルの高さ | 46-9 / 64」 |
グリル幅 | 1-11 / 16」 |
高さ | 89.75 " |
材料 | ポリエチレン |
メディア | Kuul(R)蒸発媒体 |
モーターHP | 2-4/9 |
運転重量 | 450/456ポンド |
電源コードの長さ | 12ft。 |
ポンプ電圧 | 120 |
速度 | 1 |
水容量 | 65ガロン。 |
水接続 | 1" |
幅(Width) | 77 " |
船の重量(kg) | 192.15 |
プロダクト | モデル | 速度 | エアーフロー | アンプ | 幅(Width) | ブレード径 | 色 | 深さ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACJS2401A1 | 変数 | CFM 5500 | 8.5 | 39.5 " | 16 " | - | 22.437 " | 57.437 " | - | 見積依頼
| |
PACJS2501A1 | 変数 | CFM 9000 | 9.1 | 51.75 " | 24 " | - | 30.437 " | 66.25 " | ¥693,408 | 見積依頼
| |
PACJS2601A1 | 変数 | CFM 13,500 | 11.9 | 63 " | 36 " | - | 31 " | 74.75 " | ¥861,158 | 見積依頼
| |
PACJS2701A1 | 変数 | CFM 23,500 | 15.9 | 76.75 " | 48 " | - | 37.125 " | 89.75 " | ¥1,185,089 | 見積依頼
| |
PACJS2201A1 | 変数 | CFM 2400 | 3.4 | 28.5 " | - | ブラック | 26.5 " | 42 " | ¥226,845 | ||
PACHZ260DAZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2,261,061 | ||
PACJS2301A1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥328,259 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。