DAYTON 三相モーター、208-230/460V、1/3 馬力出力
形式 | モデル | 全負荷アンペア | 長さの少ないシャフト | 銘板の回転数 | 公称効率 | RPMグループ | RPM範囲 | 稼働率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31LH39 | 1.2-1.1/0.60 | 6 29 / 32 " | 3510 | 視聴者の38%が | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.15 | ¥42,514 | |
B | 31LH56 | 1.2-1.1/0.60 | 6 29 / 32 " | 3510 | 視聴者の38%が | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.15 | ¥42,514 | |
A | 31LH40 | 1.5-1.3/0.68 | 7.125 " | 1765 | 視聴者の38%が | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.15 | ¥45,479 | |
B | 31LH57 | 1.5-1.3/0.68 | 6 29 / 32 " | 1765 | 視聴者の38%が | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.15 | ¥45,479 | |
B | 31LH58 | 1.5-1.5/0.70 | 8.5 " | 1140 | 視聴者の38%が | 1101-1200 | 1101-1200 | 1.15 | ¥36,919 | |
A | 31LH41 | 1.7-1.5/0.76 | 8.5 " | 1160 | 視聴者の38%が | 1101-1200 | 1101-1200 | 1.35 | ¥41,754 |
三相モーター、208-230 / 460V、1 / 3HP出力
Dayton 1/3 Hp の汎用モーターは、高トルクと高い効率で動作し、工作機械、ファン、コンプレッサー、コンベア、ポンプ、マテリアルハンドリングツールなどの非危険用途に最適です。 単相モデルとは異なり、これらのユニットには、故障または摩耗してモーターのシャットダウン、過熱、振動などの問題を引き起こす可能性がある始動/運転コンデンサーや遠心スイッチが必要ありません。 耐久性を高める圧延鋼構造と、スムーズで連続的な操作を実現するボールベアリングを備えています。 さらに、これらのユニットには通気開口部を備えたオープン防滴エンクロージャが付属しており、冷却空気がモーター巻線に直接流入できるため、内部コンポーネントが過熱から安全に保たれます。 これらの三相モーターは、サービスファクタ 1.15 および 1.35 のオプションがあり、幅広い製品の中からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ラジエーターアクチュエーターとバルブ
- 履物牽引装置
- コックを排水する
- 付属の空気圧縮機と周囲空気ポンプ
- 油井ポンプモーター
- 芝刈り機とトリマー
- 自動車試験
- マウントと振動制御
- ルーフィング
- 溶接用薬品
- PARKER バックフェルール
- WEATHERHEAD バルクヘッドユニオン、真ちゅう
- BELL & GOSSETT フロートおよびサーモスタットスチームトラップ
- VULCAN HART ボトムをトリム
- ANVIL 電線管コネクタ
- WRIGHT TOOL 1/2 インチ ドライブ 12 ポイント ディープ ソケット
- NUPLA エルゴパワーラウンドポイントシャベル
- DAYTON ギア、ピニオン
- OSG 超硬ドリル
- BALDOR / DODGE Tigear-2 食品安全レデューサー クイル入力付き、サイズ 26