PARKER バックフェルール
形式 | モデル | 基本素材 | ボディ材質 | 圧縮ねじサイズ | 接続タイプ | マックス。 圧力 | 温度。 範囲 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5BF5-316 | - | - | 5 / 16 " | A-LOK(R) | 8100のプサイ | -425度から1200度F | 5 / 16 " | ¥1,202 | |
B | 5BF5-B | 真鍮 | 真鍮 | 5 / 16 " | A-LOK(R) | 2800のプサイ | -40度から400度F | 5 / 16 " | ¥133 | |
B | 6BF6-B | 金属 | 真鍮 | - | A-LOK(R) | - | -40度から400度F | 3 / 8 " | ¥418 | |
B | 10BF10-B | 金属 | 真鍮 | - | A-LOK(R) | - | -40度から400度F | 5 / 8 " | ¥731 | |
C | 10BF10-316 | 金属 | 316ステンレススチール | - | A-LOK(R) | - | -425度から1200度F | 5 / 8 " | ¥1,415 | |
C | 12BF12-316 | 金属 | 316ステンレススチール | - | A-LOK(R) | - | -425度から1200度F | 3 / 4 " | ¥2,003 | |
D | 12BF12-B | 金属 | 真鍮 | - | 圧縮 | - | -40度から400度F | 3 / 4 " | ¥935 | |
B | 4BF4-B | 金属 | 真鍮 | - | A-LOK(R) | - | -40度から400度F | 1 / 4 " | ¥354 | |
B | 8BF8-B | 金属 | 真鍮 | - | A-LOK(R) | - | -40度から400度F | 1 / 2 " | ¥703 | |
C | 16BF16-316 | 金属 | 316ステンレススチール | - | A-LOK(R) | - | -425度から1200度F | 1" | ¥2,781 | |
D | 16BF16-B | 金属 | 真鍮 | - | 圧縮 | - | -40度から400度F | 1" | ¥1,553 | |
A | 3BF3-316 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 3 / 16 " | A-LOK(R) | 10,300のプサイ | -425度から1200度F | 3 / 16 " | ¥1,175 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 皿ばね
- 消火器ブラケット
- スティック溶接機
- ロータリースイッチ
- UPSバッテリー
- エアコン
- ランプ
- バッグとバッグアクセサリー
- マウントと振動制御
- ターニングツール
- RUBBERMAID 省スペース収納コンテナ
- APPROVED VENDOR ガスボンベトラック
- WEBSTONE 真鍮製ドレン付三方ボールバルブ カップ×カップ×ホースキャップ
- SCOTCH-BRITE TR、サンディングディスクのロック
- PARKER ポリプロピレンチューブ、黒/白、パッケージあたり100フィート
- AMS 3/4インチのサンドオーガー
- SPEARS VALVES PRIMER-75アクアブルーウェットアンドドライ工業用雷管、低VOC
- SANDUSKY LEE 移動式保管輸送キャビネット
- LUMAPRO ハンドヘルド懐中電灯
- VESTIL DRUMシリーズ ポータブルドラムドリー