入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バックフェルール |
基本素材 | 真鍮 |
ボディ材質 | 真鍮 |
圧縮ねじサイズ | 5 / 16 " |
接続タイプ | A-LOK(R) |
マックス。 圧力 | 2800のプサイ |
温度。 範囲 | -40度から400度F |
管のサイズ | 5 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 9.22 |
船幅(cm) | 6.83 |
HSコード | 7307290000 |
モデル | 基本素材 | ボディ材質 | 圧縮ねじサイズ | 接続タイプ | マックス。 圧力 | 温度。 範囲 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4BF4-B | 金属 | 真鍮 | - | A-LOK(R) | - | -40度から400度F | 1 / 4 " | ¥393 | |
6BF6-B | 金属 | 真鍮 | - | A-LOK(R) | - | -40度から400度F | 3 / 8 " | ¥463 | |
8BF8-B | 金属 | 真鍮 | - | A-LOK(R) | - | -40度から400度F | 1 / 2 " | ¥779 | |
10BF10-B | 金属 | 真鍮 | - | A-LOK(R) | - | -40度から400度F | 5 / 8 " | ¥809 | |
10BF10-316 | 金属 | 316ステンレススチール | - | A-LOK(R) | - | -425度から1200度F | 5 / 8 " | ¥1,527 | |
12BF12-316 | 金属 | 316ステンレススチール | - | A-LOK(R) | - | -425度から1200度F | 3 / 4 " | ¥2,173 | |
16BF16-316 | 金属 | 316ステンレススチール | - | A-LOK(R) | - | -425度から1200度F | 1" | ¥3,081 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。