REELCRAFT 油圧ホースリール TH80000シリーズ
形式 | モデル | ホースエンド | 直径内ホース | リールインレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | TH88050 OMP1 | 1/2 "(M)NPT | 1 / 2 " | 1/2 "(F)NPT | ¥408,074 | |
B | TH86050 OMP1 | 3/8 "(M)NPT | 3 / 8 " | 3/8 "(F)NPT | ¥408,325 |
油圧ホースリール、TH80000シリーズ
Reelcraft TH80000 油圧ホースリールは、油圧シリンダー、工具、機器の操作に使用されます。 これらのユニットは全鋼製構造とフルフローの大容量スイベルを備えており、最大の作動油を供給します。 逆巻きによる損傷を防ぐクラッチ解除アーバーが付属しています。 これらのユニットには、現場で調整可能なホース ローラー ガイドが装備されており、床、壁、天井、ベンチ、またはトラックに取り付けることができ、調整可能なガイド アームも含まれています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サービスカウンター
- ダクト付きヒュームフード
- 天井に取り付けられたエアコン
- 自動車用クリーナーおよび脱脂剤
- 半導体テスター
- 使い捨てで耐薬品性のある衣類
- テープ
- 特殊ファンとアクセサリー
- ピン
- ブリアブルガス
- TITAN PRO モーターランコンデンサ
- ACCUFORM SIGNS ステータスアラートタグ、15 mil RPプラスチック、5-3 / 4 "x 3-1 / 4"
- TB WOODS Dura-Flex QD ブッシュ付きハブ
- APOLLO VALVES 102S シリーズノンライジングステムソルダーゲートバルブ
- ANVIL マルチコネクタアダプタ
- AIRMASTER FAN ルーフマウントダンパー
- Stafford Mfg シグニチャー・シリーズ、XNUMX ピース分割変換カップリング
- ACORN ENGINEERING シャワーバルブ
- CALBRITE ステンレススチールフレックス45度コネクタ