ACORN ENGINEERING Shower Valves
Acorn shower valves are commonly used in commercial bathrooms to regulate and control the water flow in shower fixtures. They ensure precise temperature and pressure adjustments to prevent water wastage, enhancing user convenience and maintaining a consistent water temperature.
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 2310-906-001 | ¥201,702 | 見積依頼
|
B | 2590-076-001 | ¥77,435 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- Acorn shower valves regulate water flow and temperature by controlling the entry of hot and cold water through the H/C Penal-Trol shower valve.
特徴
- Acorn shower valves have a 3/8 in NPT connection size, ensuring compatibility with various plumbing systems.
- These shower valves feature brass construction for durability.
- They come with an H/C Penal-Trol shower valve, providing a comprehensive solution for shower control.
よくある質問
What maintenance is required for Acorn shower valves?
Regular cleaning and inspections are recommended to ensure proper functionality.
What is the significance of the 2-port design Acorn shower valves to optimise water flow?
The 2-port design in Acorn shower valves facilitates efficient water flow, ensuring consistent pressure and temperature control.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- シリンダーブラケット
- ドレインプラグ
- ブロックと滑車
- Megohmmeters
- ストレーナー
- 給湯器
- クレーンと花綱設備
- 自動車のクリーニング/外観
- レースウェイとアクセサリー
- タイヤとホイール
- VON DUPRIN 隠された垂直ロッド出口装置、サテンクローム
- PRECISION BRAND 真鍮シムストックの品揃え
- AMPCO METAL ラウンドセンターパンチ
- DAYTON 農業排気ファン
- APPROVED VENDOR 密閉型ファンリレー
- SUPER-STRUT AB252シリーズアングルフィッティング
- SPEARS VALVES PVCEPDMトゥルーユニオンレトロフィットキット
- ADB HOIST RINGS MFG. Heavy Duty® ホイスト リング
- BROWNING 5V シリーズ グリップベルト シーブ、分割テーパー ブッシュ、2 溝付き