TITAN PRO モーター実行コンデンサー
形式 | モデル | 直径 | アイテム価格 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 形状 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TRCF3 | - | モーターランコンデンサ | - | - | - | - | ¥737 | |
A | TRCFD50125 | - | モーターデュアルランコンデンサ | - | - | - | - | ¥4,001 | |
A | TOCFD5510 | - | モーターデュアルランコンデンサ | - | - | - | - | ¥5,907 | |
A | TRCF100 | - | モーターランコンデンサ | - | - | - | - | ¥7,135 | |
A | TOCF65 | - | モーターランコンデンサ | - | - | - | - | ¥3,310 | |
A | TRCFD603 | - | モーターデュアルランコンデンサ | - | - | - | - | ¥4,235 | |
A | TRCFD303 | - | モーターデュアルランコンデンサ | - | - | - | - | ¥5,433 | |
B | TOCF25A | - | モーターランコンデンサ | 1-15 / 16」 | 4" | 2 15 / 16 " | オーバル | ¥3,487 | |
B | TOCF5 | 1.25 " | モーターランコンデンサ | 1.25 " | 2.75 " | 2" | オーバル | ¥726 | |
B | TOCF4 | 1.25 " | モーターランコンデンサ | 1.25 " | 2.75 " | 2" | オーバル | ¥743 | |
B | TOCF2.5 | 1.25 " | モーターランコンデンサ | 1.25 " | 2.75 " | 2" | オーバル | ¥1,090 | |
B | TOCF3 | 1.25 " | モーターランコンデンサ | 1.25 " | 2.75 " | 2" | オーバル | ¥737 | |
B | TOCF17.5 | 1.25 " | モーターランコンデンサ | 1.25 " | 4.375 " | 2" | オーバル | ¥1,440 | |
B | TOCF6 | 1.25 " | モーターランコンデンサ | 1.25 " | 3.187 " | 2" | オーバル | ¥926 | |
B | TOCF12.5 | 1.25 " | モーターランコンデンサ | 1.25 " | 3 9 / 16 " | 2" | オーバル | ¥1,270 | |
B | TOCF15 | 1.25 " | モーターランコンデンサ | 1.25 " | 3 9 / 16 " | 2" | オーバル | ¥1,357 | |
B | TOCF10 | 1.25 " | モーターランコンデンサ | 1.25 " | 3.187 " | 2" | オーバル | ¥1,147 | |
B | TOCF7.5 | 1.25 " | モーターランコンデンサ | 1.25 " | 2.75 " | 2" | オーバル | ¥937 | |
B | TOCF20 | 1.75 " | モーターランコンデンサ | 1.75 " | 3.187 " | 2.75 " | オーバル | ¥1,574 | |
C | TRCF10 | 1.75 " | モーターランコンデンサ | 1.75 " | 2.875 " | 1.75 " | ラウンド | ¥1,039 | |
C | TRCF25 | 1.75 " | モーターランコンデンサ | 1.75 " | 3.875 " | 1.75 " | ラウンド | ¥1,765 | |
C | TRCF20 | 1.75 " | モーターランコンデンサ | 1.75 " | 3.437 " | 1.75 " | ラウンド | ¥1,462 | |
C | TRCF17.5 | 1.75 " | モーターランコンデンサ | 1.75 " | 3.25 " | 1.75 " | ラウンド | ¥1,513 | |
D | TRCF70 | 1.75 " | モーターランコンデンサ | 2.5 " | 4 13 / 32 " | 1.75 " | ラウンド | ¥3,657 | |
C | TRCF7.5 | 1.75 " | モーターランコンデンサ | 1.75 " | 2.875 " | 1.75 " | ラウンド | ¥922 | |
C | TRCF5 | 1.75 " | モーターランコンデンサ | 1.75 " | 2.875 " | 1.75 " | ラウンド | ¥722 | |
B | TOCF25 | 1.75 " | モーターランコンデンサ | 1.75 " | 3 9 / 16 " | 2.75 " | オーバル | ¥1,872 | |
E | TOCF40 | 1.75 " | モーターランコンデンサ | 1.75 " | 4 9 / 16 " | 2.75 " | オーバル | ¥2,439 | |
E | TOCF35 | 1.75 " | モーターランコンデンサ | 1.75 " | 4.375 " | 2.75 " | オーバル | ¥2,263 | |
E | TOCF30 | 1.75 " | モーターランコンデンサ | 1.75 " | 3 15 / 16 " | 2.75 " | オーバル | ¥2,080 | |
C | TRCF15 | 1.75 " | モーターランコンデンサ | 1.75 " | 3 1 / 16 " | 1.75 " | ラウンド | ¥1,319 | |
C | TRCF12.5 | 1.75 " | モーターランコンデンサ | 1.75 " | 2.875 " | 1.75 " | ラウンド | ¥1,170 | |
E | TOCF50 | 1.75 " | モーターランコンデンサ | 1.75 " | 5.187 " | 2.75 " | オーバル | ¥3,442 | |
E | TOCF55 | 1.75 " | モーターランコンデンサ | 1.75 " | 5.5 " | 2.75 " | オーバル | ¥3,582 | |
E | TOCF45 | 1.75 " | モーターランコンデンサ | 1.75 " | 4 15 / 16 " | 2.75 " | オーバル | ¥2,369 | |
E | TOCF60 | 1.875 " | モーターランコンデンサ | 1.875 " | 4-5 / 16」 | 3.5 " | オーバル | ¥3,846 | |
B | TOCF2 | 1.875 " | モーターランコンデンサ | 1.25 " | 2.75 " | 2" | オーバル | ¥775 | |
D | TRCF55 | 2" | モーターランコンデンサ | 2" | 5.25 " | 2" | ラウンド | ¥3,136 | |
D | TRCF45 | 2" | モーターランコンデンサ | 2" | 4.625 " | 2" | ラウンド | ¥2,941 | |
D | TRCF40 | 2" | モーターランコンデンサ | 2" | 4.437 " | 2" | ラウンド | ¥2,603 | |
D | TRCF30 | 2" | モーターランコンデンサ | 2" | 3.625 " | 2" | ラウンド | ¥2,063 | |
D | TRCF60 | 2" | モーターランコンデンサ | 2" | 5.625 " | 2" | ラウンド | ¥3,533 | |
D | TRCF50 | 2" | モーターランコンデンサ | 2" | 4 13 / 16 " | 2" | ラウンド | ¥3,015 | |
D | TRCF35 | 2" | モーターランコンデンサ | 2" | 3.875 " | 2" | ラウンド | ¥2,273 | |
D | TRCF80 | 2.5 " | モーターランコンデンサ | 2.5 " | 4 13 / 16 " | 2.5 " | ラウンド | ¥4,641 |
モーターランコンデンサ
Titan Proによって製造されたプロフェッショナルグレードのモーターランコンデンサーは、エアコン、スパポンプ、パワードゲートのアプリケーションに最適です。 これは、EIA-456AおよびIEC 60252-1:2001国際規格に準拠して構築されています。 Titan Proコンデンサは、第60000世代の防爆安全スイッチ、ヘビーエッジの金属化ポリプロピレンフィルム、および含浸誘電体コイルで構成されています。 最大40時間の動作寿命を提供し、摂氏-70度から摂氏370度の範囲の温度で動作できます。 Titan Proコンデンサは、シングルセクションとデュアルセクション、円形と楕円形のサイズ、および440VまたはXNUMXVの電圧定格オプションで利用できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- その他のフック
- コンクリートミキサー
- デバルブツール
- 汎用油圧モーター
- ステンレス鋼エキスパンドシート
- 遠心ポンプ
- はんだ付け
- 室内空気質
- 自動車の診断と検査
- 空気圧モーター
- APPROVED VENDOR 中間ポストイエロースチール
- DIXON 六角キャップ
- BURNDY H 形圧縮コネクタ
- MAIN FILTER INC. 交換油圧リターンラインフィルター、ワイヤーメッシュ、40ミクロン
- APOLLO VALVES 34Aシリーズ、ミキシングバルブ
- EATON M22 モジュラー非照明セレクター スイッチ オペレーター
- MAG-MATE 磁気ピックアップ
- HUMBOLDT サンプル準備ソー
- NIBCO DWV サニタリー T シャツ
- SQUARE D 標準 QO プラグオンサーキットブレーカー