定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

TITAN PRO TRCF80 モーター実行コンデンサ 80 Mfd 高さ 4-13/16 インチ | AC4KZX 30D629

TITAN PRO TRCF80 モーター実行コンデンサ 80 MFD 高さ 4-13/16 インチ

在庫あり
アイテム: AC4KZX モデル:TRCF80相互参照:30D629

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,641 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemモーターランコンデンサ
ケースの高さ4-5 / 16」
ケースの材質アルミニウム
カバー材質
直径2.5 "
EIAULベースT
Hz50/60
マイクロファラッド評価80
全体の深さ2.5 "
全体の高さ4 13 / 16 "
全幅2.5 "
形状ラウンド
温度。 範囲-40度から70度C
端子タイプ1/4 "オス
電圧370-440V

発送情報:

船の重量(kg) 0.38
船高(cm)12.45
船の長さ(cm)7.11
船幅(cm)6.86
HSコード8532100000
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデル直径Item全体の深さ全体の高さ全幅形状価格
TITAN PROTOCF10モーターランコンデンサ10Mfd 3-3 / 16インチの高さ| AC4KXL 30D572 TOCF101.25 "モーターランコンデンサ1.25 "3.187 "2"オーバル¥1,147
TITAN PROTOCF12.5モーターランコンデンサオーバル3-9 / 16インチの高さ| AC4KXM 30D573 TOCF12.51.25 "モーターランコンデンサ1.25 "3 9 / 16 "2"オーバル¥1,270
TITAN PROTOCF15モーターランコンデンサ15Mfd 3-9 / 16インチの高さ| AC4KXN 30D574 TOCF151.25 "モーターランコンデンサ1.25 "3 9 / 16 "2"オーバル¥1,357
TITAN PROTOCF17.5モーターランコンデンサ17.5Mfd 4-3 / 8インチの高さ| AC4KXP 30D575 TOCF17.51.25 "モーターランコンデンサ1.25 "4.375 "2"オーバル¥1,440
TITAN PROTOCF2モーターランコンデンサ2Mfd 2-3 / 4インチの高さ| AC4KXQ 30D576 TOCF21.875 "モーターランコンデンサ1.25 "2.75 "2"オーバル¥775
TITAN PROTOCF2.5モーターランコンデンサ2.5Mfd 2-3 / 4インチ高さ| AC4KXR 30D577 TOCF2.51.25 "モーターランコンデンサ1.25 "2.75 "2"オーバル¥1,090
TITAN PROTOCF20モーターランコンデンサ20Mfd 3-3 / 16インチの高さ| AC4KXT 30D578 TOCF201.75 "モーターランコンデンサ1.75 "3.187 "2.75 "オーバル¥1,574

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TITAN PRO TRCF80 モーター実行コンデンサ 80 MFD 高さ 4-13/16 インチ
¥4,641 /単価