LOVEJOY BWLCシリーズ ベローズクランプ式カップリング インチボア
形式 | モデル | アイテム価格 | カップリングタイプ | 角度のずれ | 軸方向のずれ | ディメンションHD | ボアを通る長さ | マックス。 退屈させる | マックス。 スピード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514476982 | フレキシブルシャフトカップリング | - | 1.5° | 0.02 " | 1.772 " | 0.472 " | 0.984 " | 12700 RPM | ¥64,216 | 見積依頼
|
A | 68514476961 | モーションコントロールカップリング | - | 1.5° | 0.02 " | 1.772 " | 0.472 " | 0.984 " | 12700 RPM | ¥64,216 | 見積依頼
|
B | 68514476985 | モーションコントロールカップリング | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
C | 68514476966 | モーションコントロールカップリング | ベローズカップリング | 1° | 0.0160 " | - | 0.591 " | 0.984 " | 10200回転 | - | 見積依頼
|
C | 68514476962 | モーションコントロールカップリング | ベローズカップリング | 1.50° | 0.0200 " | 1.772 " | 0.472 " | 0.984 " | 12700 RPM | - | 見積依頼
|
D | 68514476974 | モーションコントロールカップリング | - | 1° | 0.016 " | 3.307 " | 0.846 " | 1.575 " | 6800 RPM | ¥119,906 | 見積依頼
|
B | 68514476983 | モーションコントロールカップリング | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
C | 68514477013 | モーションコントロールカップリング | ベローズカップリング | 1° | 0.0160 " | - | 0.768 " | 1.378 " | 8600 RPM | ¥86,473 | |
C | 68514476980 | モーションコントロールカップリング | ベローズカップリング | 1° | 0.0160 " | 3.307 " | 0.846 " | 1.575 " | 6800 RPM | ¥116,506 | |
C | 68514476967 | モーションコントロールカップリング | ベローズカップリング | 1° | 0.0160 " | - | 0.591 " | 0.984 " | 10200回転 | - | 見積依頼
|
C | 68514476965 | モーションコントロールカップリング | ベローズカップリング | 1° | 0.0160 " | - | 0.591 " | 0.984 " | 10200回転 | - | 見積依頼
|
C | 68514476963 | モーションコントロールカップリング | ベローズカップリング | 1° | 0.0160 " | - | 0.591 " | 0.984 " | 10200回転 | - | 見積依頼
|
A | 68514476973 | モーションコントロールカップリング | - | 1° | 0.016 " | - | 0.768 " | 1.378 " | 8600 RPM | ¥87,062 | 見積依頼
|
A | 68514476960 | モーションコントロールカップリング | - | 1.5° | 0.02 " | 1.772 " | 0.472 " | 0.984 " | 12700 RPM | ¥64,216 | 見積依頼
|
C | 68514477014 | モーションコントロールカップリング | ベローズカップリング | 1° | 0.0160 " | - | 0.768 " | 1.378 " | 8600 RPM | ¥86,473 | |
C | 68514476959 | モーションコントロールカップリング | ベローズカップリング | 1.50° | 0.0200 " | 1.772 " | 0.472 " | 0.984 " | 12700 RPM | - | 見積依頼
|
C | 68514476981 | モーションコントロールカップリング | ベローズカップリング | 1.50° | 0.0200 " | 1.772 " | 0.472 " | 0.984 " | 12700 RPM | - | 見積依頼
|
C | 68514476979 | モーションコントロールカップリング | ベローズカップリング | 1° | 0.0160 " | 3.307 " | 0.846 " | 1.575 " | 6800 RPM | ¥119,906 | |
C | 68514476977 | モーションコントロールカップリング | ベローズカップリング | 1° | 0.0160 " | 3.307 " | 0.846 " | 1.575 " | 6800 RPM | ¥119,906 | |
C | 68514476976 | モーションコントロールカップリング | ベローズカップリング | 1° | 0.0160 " | 3.307 " | 0.846 " | 1.575 " | 6800 RPM | ¥119,906 | |
C | 68514476972 | モーションコントロールカップリング | ベローズカップリング | 1° | 0.0160 " | - | 0.768 " | 1.378 " | 8600 RPM | ¥86,473 | |
C | 68514476970 | モーションコントロールカップリング | ベローズカップリング | 1° | 0.0160 " | - | 0.768 " | 1.378 " | 8600 RPM | ¥87,062 | |
C | 68514476969 | モーションコントロールカップリング | ベローズカップリング | 1° | 0.0160 " | - | 0.768 " | 1.378 " | 8600 RPM | ¥87,062 | |
E | BWLC63 1/2x3/4 | モーションコントロールカップリング | ベローズスタイル | - | +/- 0.020 " | - | 12 mm | 25 mm | 12,700回転 | ¥15,618 | |
B | 68514476984 | モーションコントロールカップリング | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
C | 68514476975 | モーションコントロールカップリング | ベローズカップリング | 1° | 0.0160 " | 3.307 " | 0.846 " | 1.575 " | 6800 RPM | ¥119,906 | |
C | 68514476971 | モーションコントロールカップリング | ベローズカップリング | 1° | 0.0160 " | - | 0.768 " | 1.378 " | 8600 RPM | ¥86,473 | |
C | 68514476968 | モーションコントロールカップリング | ベローズカップリング | 1° | 0.0160 " | - | 0.768 " | 1.378 " | 8600 RPM | ¥87,062 | |
C | 68514476964 | モーションコントロールカップリング | ベローズカップリング | 1° | 0.0160 " | - | 0.591 " | 0.984 " | 10200回転 | - | 見積依頼
|
C | 68514476978 | モーションコントロールカップリング | ベローズカップリング | 1° | 0.0160 " | 3.307 " | 0.846 " | 1.575 " | 6800 RPM | ¥119,906 |
BWLCシリーズ、ベローズクランプ式カップリング、インチボア
Lovejoy BWLC シリーズ ベローズ クランプ スタイルのカップリングは、モーション コントロール システム、ロボット工学、産業機械、ポンプ、コンプレッサーなどのさまざまな用途で柔軟性、位置ずれの補正、トルク伝達を実現します。 これらは、スチール製ベローズ要素と XNUMX つのアルミニウム/スチール製ハブで構成されており、接続されたシャフト間の角度、平行、軸方向のミスアライメントに対応しながら、精度と再現性を高める高いねじり剛性を提供します。 ハブは、ネジまたはクランプを使用してベローズを挟んでシャフトに簡単に取り付けることができ、接続された機器への応力や摩耗を軽減します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 安全インターロックスイッチ
- ベンチトリプル出力DC電源
- 溝入れ工具
- ステンシルとステンシルセット
- ファンシュラウドフィルター
- ビニール
- HVAC制御
- 地絡保護
- ぼろきれとワイプ
- コーキングとシーラント
- SPEEDAIRE エアハンマー、ミディアムデューティー
- AMPCO METAL 固定ピンスパナレンチ
- VESTIL スピードバンプ
- 3M PAPRアセンブリ、ユニバーサル、ベルトマウント
- WOODHEAD 120086シリーズコードセット
- COOPER B-LINE ArmafixIPHシリーズインサート
- FILLRITE シャフトシールキット
- GATES テーパーロックブッシング
- TIMKEN DUSTAC シャフトシール